「印字」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
大きく見やすい印字を実現。
広いラベルルート、ラベルセットも簡単。
インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数1
インク色黒
使用可能ラベル縦12×横26mm
質量(g)280
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
質量(g)410
段数2
インク色上段:黒、下段:黒
ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚)
入数1台
地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。
平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
最も印字適性が良好なリボンです。
色黒
長さ(m)240
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。
適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ
基材コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。
耐擦過性・耐溶剤に優れています。
最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。
種類レジン
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
T112Dの後継商品。コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
仕様裏巻
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
種類セミレジン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リボンT115A
巻数(m)300巻
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
名称S112C
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
種類セミレジン
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な業種で使用実績のあるラベルです。
リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
適合機種スキャントロニクスシリーズ
基材コート紙(リボン転写)
粘着力強粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
情報量が多くても大きく見やすい印字。
軽量 ・ コンパクトボディー
2段印字が可能
水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
使用可能ラベル縦16×横26mm
質量(g)300
ラベル枚数(1巻当り)1000
地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。
平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
最も印字適性が良好なリボンです。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
サトーの代表的な耐性リボンです。
ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。
耐擦過性・耐溶剤・耐熱性に優れています。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数1
質量(g)270
ラベル枚数(1巻当り)1000
サトーの代表的な耐性リボンです。
ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。
耐溶剤に優れていますが、鋭利な物への耐擦過、及び耐熱性は他の耐性リボンより劣ります。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
1巻長さ(m)300
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ。小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ。±0.3mmの高精度な印字が可能
用途製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。
種別USB+RS232C+LAN
型式HA212R
質量(kg)16
電源(V)AC100~240±10%
対応OSWindows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016
消費電力ピーク時:95W 95VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×365×285
インターフェースRS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン)
コード【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)
印字密度12dot/mm(305dpi)
印字方式熱転写方式専用
印字速度最大 100mm/秒(4インチ/秒)
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード
用紙サイズ(台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。
有効寸法(mm)【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
1台
¥603,000
税込¥663,300
4日以内出荷
ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
質量(g)410
段数2
ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14
ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)
入数1台
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ。小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ。±0.3mmの高精度な印字が可能
用途製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。
種別USB+RS232C+LAN
型式HA224R
質量(kg)16
電源(V)AC100~240±10%
対応OSWindows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016
消費電力ピーク時:115W 115VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×365×285
インターフェースRS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン)
コード【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)
印字密度24dot/mm(609dpi)
印字方式熱転写方式専用
印字速度最大 100mm/秒(4インチ/秒)
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード
用紙サイズ(台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。
有効寸法(mm)【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
1台
¥640,000
税込¥704,000
4日以内出荷
主に、アイベスト紙の耐擦過を目的としたリボンです。
主にSATOCシリーズで使用されています。
他に、印刷を施したラベル上への印字も比較的良好です。
但し、コート紙系はやや印字適性が悪いです。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
セール用等のジャンボ印字に特化したラベラー。
用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。
質量(g)410
段数1(ジャンボ印字)
ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14
ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)
入数1台
2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。
小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。
大手量販店で高い使用実績。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数1
インク色黒
色橙
質量(g)240
ラベル枚数(1巻当り)1000
速さが仕事を変える。強さが信頼に変わる。・従来の4インチモバイルプリンタを圧倒する高速・高品質印字。・過酷な現場に対応する、耐落下性と防塵・防滴性能。・大型ディスプレイの搭載等、快適なオペレーションを実現
用途新機能により、幅広い用途をご提案します。カート・フォークリフト・カゴ車との連携や、1カ所集中発行から分散発行への運用提案、屋外や水回りでも使用可能です。
厚さ(mm)用紙:0.058~0.19
質量(g)1440(バッテリ含む)
タイプBT+WLAN+USB+NFC/バッテリ付
規格ノイズ:VCCI class B
消費電力(W)充電中:28 待機中:3.3 スリープ中:0.38
範囲(mm)【印字有効】最大:長さ1000 × 幅104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×85(突起除く)
機能セルフメンテナンス(サーマルヘッド・プラテンローラー交換)、プリンタ本体IP54取得、2.4インチカラーLDC、ヘルプ動画、スマートバッテリ対応、落下耐性2.14m(1方向)、エミュレーション(※SATO App Storage、Application Enabled Printing、SOTIに順次対応予定)、低消費電力機能:スリープ機能、自動電源OFF機能、満充電後電源OFF機能
インターフェースUSB:USB 2.0 High Speed type B mini connector ・Bluetooth:Ver.5.0 BLE、Profile: SPP,MFi, HID ・Wireless L AN:802.11a/b/g/n/ac Dual Band WLAN (2.4 G Hz, 5 G Hz) ・NFC
コード【2次元】QR Code (Micro QR含む)、PDF417 (MicroPDF含む)、MaxiCode、GS1 DataMatrix、DataMatrix (ECC200)、Aztec code
バッテリーリチウムイオン 電圧:14.4V 容量:2500mAh
メモリーROM:8GB RAM:1GB
印字方式感熱方式
密度ヘッド:203dpi(8本/mm)
フォント【標準搭載】ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) 漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40 標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替)、拡張JISX0213-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック) ・スケーラブルフォント:16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)
バーコードUPA-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、DODABAR(NW-7)、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、POSTNET、UPC、add-on Code、BOOKLAND、USPS Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar、Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
LCD仕様TFT カラーLCD 2.4インチ 240×320
適合ドライバーWindow8.1、10、11、Server2012、Server2016、Server2019、Server2022
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.91MB)
バッファ仕様受信:2.95MB
合成シンボルEAN-13 Composite (CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite ( CC-A/CC-B)、UPC-A Composite (CC-A/CC-B)、UPC-E Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite ( CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1-QR
ラベル寸法(1枚)(mm)縦12×横26
RoHS指令(10物質対応)対応
販促用語と値引き後売価を同時に印字。
13種類の販促用語、用途名称を標準装備。
段階的な~%OFF表示を選択可能。
大きく見やすい文字で売価表示。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数2
タイプ食材管理表示
インク色黒
質量(g)300
使用可能ラベル縦16×横26mm
ラベル枚数(1巻当り)1000
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
色黒
長さ(m)450
RoHS指令(10物質対応)対応
販促用語と値引き後売価を同時に印字。
13種類の販促用語、用途名称を標準装備。
段階的な~%OFF表示を選択可能。
大きく見やすい文字で売価表示。"
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数2
タイプ値引価格表示、販促用語表示等
インク色黒
質量(g)300
使用可能ラベル縦16×横26mm
ラベル枚数(1巻当り)1000
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
種類ワックス
1巻長さ(m)300
名称PF45B
RoHS指令(10物質対応)対応
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
色赤
長さ(m)450
RoHS指令(10物質対応)対応
SmaPri(スマプリ)は、タブレットやスマートフォンからラベルプリンタへの印字を実現するための発行支援ツールです。Android / iOS / Windows の各OSに対応しております。
「SmaPri Designer(スマプリ デザイナー)」でラベルデザインをパソコン上で作成し、「SmaPri Driver(スマプリ ドライバ)」を スマートデバイスにインストールすることで、さまざまな上位アプリケーションと連携してラベルを発行できます。
使用方法SmaPri Driver(Android版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド)※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。SmaPri Driver (iOS版):URLスキーム(スキーム名「smapri」)、SmaPri Driver(Windows版):WebAPI(GETメソッド/POSTメソッド) ※プロキシ有効のネットワークでは「localhost」(または127.0.0.1)の例外登録が必要です。
対応OSSmaPri Designer:Windows 11 / 10 / 8.1、SmaPri Driver(Android版):Android 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5、SmaPri Driver (iOS版):iOS 15 / 14 / 13 / 12 / 11 / 10 / 9、SmaPri Driver(Windows版):Windows 11 / 10 / 8.1 ※Windows 10 Mobile / Windows Embedded Compact7 / Windows Embedded CE6.0等のOSは非対応です。
バーコードAN13、JAN8、CODABAR(NW-7)、CODE39、ITF、CODE128、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
関連資料(1.06MB)
適合プリンタ国内モデル:プチラパンPW208 / PW208NXシリーズ、プチラパンPT208シリーズ、ラパンPW4NX、ラパンPT400eシリーズ、SCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリ HC4-LX、FLEQV FX3-LX Plus(※)、FLEQV FX3-LX (※)、スキャントロニクスCL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、スキャントロニクスCL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、スキャントロニクスSG400R-exシリーズ、SG600Rシリーズ、HA200Rシリーズ、SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクスRT308R、レスプリT/R400V-exシリーズ、T/R400Vシリーズ、エヴィEV200Rシリーズ。海外モデル:PW208NX、MB201i(MB200i)、MB400i / 410i、CT4-LX、CL4NX Plus、CL6NXPlus、CL4NX、CL6NX、CG208 / 212 / 408 / 412、TG308 / 312、DR308e、PW4NX。※無線LANでの接続は、アクセスポイントを経由するインフラストラクチャモードに限ります。
対応コード2次元コード:QRコード(モデル2)
通信インターフェースSmaPri Driver(Android版):Bluetooth(SPP)、無線LAN、SmaPri Driver (iOS版): Bluetooth(※)、無線LAN ※iOS端末とのBluetooth接続はSCeaTa (シータ) CT4-LX、レスプリHC4-LX、PW208 / PW208NX、PW4NXのMFi認証取得モデルに限ります。SmaPri Driver(Windows版):Bluetooth(SPP)(※)、LAN(無線LAN)、USB、プリンタドライバー ※Microsoft製のBluetoothスタックのみ対応しております。Bluetoothスタックの種類は対象のWindows端末のメーカーまでご確認ください。
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
よく使われる印字パターンを厳選。
見やすく、目立つジャンボ表示!
SALEラベルに「値引価格」「○%引」かを選んで表示
円形シールでラベルもより目立ちます。
段数1
タイプ賞味期限表示など
使用可能ラベル縦31.2×横30.0m(1枚あたり)
質量(g)440
軽くて丈夫。簡単操作。
印字桁数(桁)5
段数1
ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18
付属品黒インクローラー×1、お試しラベル(赤二本線)×2巻
材質ABS
質量(g)240
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
種別8L19-J1
質量(g)280
段数1
ラベルサイズ(mm)縦12.0×横22.0
ラベル数(1巻当り)1000
入数1台
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。
適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
付属品バッテリー
適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)
厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)
質量(g)約444
規格VCCI Class B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×68×128
用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします
コード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB
解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)
バッテリー電圧(V)7.2
印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)
保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35
フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種
バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)
用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm
バッテリー容量(mAh)1950
印刷方式感熱方式
適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008
有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55
バッファ仕様受信:2.95MB
合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』
設置される環境を考えて、よりコンパクトに。
大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。
コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。
質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)
規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応
対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012
消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)
入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)
機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他
インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC
印字方式感熱方式専用
解像度203dpi(8dot/mm)
印字速度2, 3, 4, 5, 6, 7, 8インチ/秒
フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)
バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked
LEDSTATUS(赤/青)
LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色
用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mm
RoHS指令(10物質対応)対応
自動給紙機能でラベルセットが容易。
カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。
有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。
単枚ラベルにも対応。
用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。
印刷方式感熱方式
解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)
印刷速度最大150mm/秒(6インチ/秒)
用紙サイズ【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)
用紙ファンフォールド紙、ロール紙、単枚
厚さ(mm)(用紙)0.08~0.21
フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号)
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード
コード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス
機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)30~90RH(但し、結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-5~60
保存湿度範囲30~90RH(但し、結露なきこと)
規格VCCI Class B
消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×112×146
質量(kg)約1.5
インターフェース通信インターフェース:USB+LAN
適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版
有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104
電源(V)AC100-240±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
働き方を、もっと自由に。
全てをこの1台で。働き方にPlus One
お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。
AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。
e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。
SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。
用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。
質量(kg)約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
規格ノイズ規格:VCCI Class A
消費電力(W)53(印字率15%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
用紙ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせ
バッテリーAC100V±10%
印字密度12dot/mm(305dpi)
最大印字幅(mm)80
メモリー容量10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)
ディスプレイ7インチ カラー TFT
印字方式感熱方式
使用環境ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
消費電力(VA)90(印字率15%)
印字速度最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。
フォントビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)
保存環境‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
最大印字長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.27MB)
対応コード2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
合成シンボルEAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite
用紙寸法(mm)長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。
仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
付属品バッテリー
適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)
厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)
質量(g)約374(バッテリ含む)
規格VCCI Class B
消費電力(W)充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×54×109.5
機能ステータス返送、グラフィック登録、外字登録、フォーマット登録、低温印字対応、エコ充電、清掃タイミングお知らせ、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、ハクリ後ラベル有り無し検出(PW208NXのみ)、バッテリ劣化警告、低消費電力:スリープ、自動電源OFF
用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします
インターフェースUSB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、 Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証)
コード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB
解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)
バッテリー電圧(V)7.2
使用環境温度(℃)ラベル:-15~50℃、 ノンセパ:5~35℃、無線LAN仕様の場合:0~50℃
印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)
保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35
フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種
バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)
用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm
バッテリー容量(mAh)1950
印刷方式感熱方式
適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008
使用環境湿度(%)ラベル:10~85%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)、無線LAN仕様の場合:20~80%RH(但し、結露なきこと)
適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様受信:2.95MB
合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
型式CL4NX-J12 Plus
質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字密度12dot/mm(305dpi)
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)
印字速度最大 約355mm/秒(最大 14inch/秒)
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ1500
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の4インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない
用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です
型式CL4NX-J24 Plus
質量(kg)約15.1(用紙・リボン・オプション含まず)
周波数(Hz)50/60
規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B
対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016
消費電力ピーク時:190VA/180W(30%印字) 待機時:27VA/22W
入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×457×321(突起物含まず)
機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能
インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4 / IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http / Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポート
コード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー本体:最大679MB
印字密度24dot/mm(609dpi)
印字方式感熱/熱転写方式 兼用
ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ265(Φ10インチ)
印字速度最大 約152mm/秒(最大 6inch/秒)
フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く
使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH (ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)
インク【インクリボン幅】39.5、45、59、76、84、92、102、111、128mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表 / 裏巻き兼用、紙管レス、最大600m
有効寸法(mm)【印字】幅104×長さ400
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。
ラベル巻き方向:表 / 裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm / 101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応
用紙寸法(mm)【幅(共通)】22~128(台紙含み25~131、【長さ】連続:6~397、ティアオフ:17~397、カッタ:17~397、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)
対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』
設置される環境を考えて、よりコンパクトに。
大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。
コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。
質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)
規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応
対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012
消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)
入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)
機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他
インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC
印字方式感熱/熱転写方式兼用
解像度305dpi(12dot/mm)
印字速度2, 3, 4, 5, 6インチ/秒
フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)
バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked
LEDSTATUS(赤/青)
LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色
用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mm
RoHS指令(10物質対応)対応
『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』
設置される環境を考えて、よりコンパクトに。
大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。
コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。
質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)
規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応
対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012
消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)
入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)
機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他
インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC
印字方式感熱/熱転写方式兼用
解像度203dpi(8dot/mm)
印字速度2, 3, 4, 5, 6, 7, 8インチ/秒
フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)
バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked
LEDSTATUS(赤/青)
LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色
用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ