「印字用紙」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
名称S112C
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
種類セミレジン
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
T112Dの後継商品。コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
仕様裏巻
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
種類セミレジン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合リボンT115A
巻数(m)300巻
地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。
平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
最も印字適性が良好なリボンです。
色黒
長さ(m)240
RoHS指令(10物質対応)対応
地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。
平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
最も印字適性が良好なリボンです。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
主に、アイベスト紙の耐擦過を目的としたリボンです。
主にSATOCシリーズで使用されています。
他に、印刷を施したラベル上への印字も比較的良好です。
但し、コート紙系はやや印字適性が悪いです。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。
耐擦過性・耐溶剤に優れています。
最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。
種類レジン
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
色黒
長さ(m)450
RoHS指令(10物質対応)対応
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
種類ワックス
1巻長さ(m)300
名称PF45B
RoHS指令(10物質対応)対応
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
色赤
長さ(m)450
RoHS指令(10物質対応)対応
情報量が多くても大きく見やすい印字。
軽量 ・ コンパクトボディー
2段印字が可能
水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
使用可能ラベル縦16×横26mm
質量(g)300
ラベル枚数(1巻当り)1000
サトーの代表的な耐性リボンです。
ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。
耐擦過性・耐溶剤・耐熱性に優れています。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
サトーの代表的な耐性リボンです。
ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。
耐溶剤に優れていますが、鋭利な物への耐擦過、及び耐熱性は他の耐性リボンより劣ります。
対象機種スキャントロニクスシリーズ
色黒
1巻長さ(m)300
ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。
適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
付属品バッテリー
適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)
厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)
質量(g)約444
規格VCCI Class B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×68×128
用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします
コード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB
解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)
バッテリー電圧(V)7.2
印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)
保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35
フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種
バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)
用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm
バッテリー容量(mAh)1950
印刷方式感熱方式
適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008
有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55
バッファ仕様受信:2.95MB
合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。
仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
付属品バッテリー
適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)
厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)
質量(g)約374(バッテリ含む)
規格VCCI Class B
消費電力(W)充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×54×109.5
機能ステータス返送、グラフィック登録、外字登録、フォーマット登録、低温印字対応、エコ充電、清掃タイミングお知らせ、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、ハクリ後ラベル有り無し検出(PW208NXのみ)、バッテリ劣化警告、低消費電力:スリープ、自動電源OFF
用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします
インターフェースUSB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、 Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証)
コード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB
解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)
バッテリー電圧(V)7.2
使用環境温度(℃)ラベル:-15~50℃、 ノンセパ:5~35℃、無線LAN仕様の場合:0~50℃
印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)
保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35
フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種
バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)
用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm
バッテリー容量(mAh)1950
印刷方式感熱方式
適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008
使用環境湿度(%)ラベル:10~85%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)、無線LAN仕様の場合:20~80%RH(但し、結露なきこと)
適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様受信:2.95MB
合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ。小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ。±0.3mmの高精度な印字が可能
用途製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。
種別USB+RS232C+LAN
型式HA224R
質量(kg)16
電源(V)AC100~240±10%
対応OSWindows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016
消費電力ピーク時:115W 115VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×365×285
インターフェースRS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン)
コード【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)
印字密度24dot/mm(609dpi)
印字方式熱転写方式専用
印字速度最大 100mm/秒(4インチ/秒)
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード
用紙サイズ(台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。
有効寸法(mm)【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
1台
¥640,000
税込¥704,000
4日以内出荷
極小ラベル(最小3mm×7mm)にも対応、印字位置精度にこだわった高性能プリンタ。小型、省スペース設置が可能な2インチラベルプリンタ。±0.3mmの高精度な印字が可能
用途製品工程管理用の極小ラベルや各種銘板ラベル等の発行が可能です。
種別USB+RS232C+LAN
型式HA212R
質量(kg)16
電源(V)AC100~240±10%
対応OSWindows OS 32bit:10、Windows OS 64bit:11/10/Server2022/Server2019/Server2016
消費電力ピーク時:95W 95VA(印字率30%)、待機時:26W 27VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×365×285
インターフェースRS-232C、USB、LAN、外部入出力信号(EXT:アンフェノール14ピン)
コード【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)
印字密度12dot/mm(305dpi)
印字方式熱転写方式専用
印字速度最大 100mm/秒(4インチ/秒)
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード
用紙サイズ(台紙サイズ)連続発行・ティアオフ・剥離:長さ 3~197mm(6~200mm)、幅 7~58mm(10~61mm)※用紙種、使用環境、使用方法によって制限がございます。
有効寸法(mm)【印字】最大 長さ200×幅56 ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite
1台
¥603,000
税込¥663,300
4日以内出荷
働き方を、もっと自由に。
全てをこの1台で。働き方にPlus One
お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。
AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。
e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。
SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。
用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。
質量(kg)約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
規格ノイズ規格:VCCI Class A
消費電力(W)53(印字率15%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず
用紙ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせ
バッテリーAC100V±10%
印字密度12dot/mm(305dpi)
最大印字幅(mm)80
メモリー容量10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)
ディスプレイ7インチ カラー TFT
印字方式感熱方式
使用環境ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
消費電力(VA)90(印字率15%)
印字速度最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。
フォントビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)
保存環境‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く
最大印字長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.27MB)
対応コード2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
合成シンボルEAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite
用紙寸法(mm)長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
関連キーワード