ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンドOWLTECH(オウルテック)(4件のレビュー)当日出荷
シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン本体質量(kg)約1.1対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)当日出荷
金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)11対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9先端径(Φmm)9材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンドOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)当日出荷
スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚材質亜鉛合金色シルバー本体質量(g)約24.5対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく断線に強い Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)(2件のレビュー)当日出荷
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペンOWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)当日出荷
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)20対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAhOWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラックOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)当日出荷
スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質ナイロン、ABS色ブラック本体質量(g)約51対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付
スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンドOWLTECH(オウルテック)(8件のレビュー)当日出荷
スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。
特性折り畳み可能付属品キズ防止用シリコンパッド×1質量(g)約186タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで)保証期間初期不良のみ交換保証
シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーションOWLTECH(オウルテック)当日出荷
しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンドケーブルをはじめとするお手回り品にお手入れが簡単でいつでも清潔にモノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション
材質シリコン色ブラックグラデーション質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8保証期間初期不良のみ交換保証
シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)当日出荷
手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)アルミニウム、プラスチック質量(g)3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)113×6先端径(Φmm)6材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
Lightning接続イヤホンOWLTECH(オウルテック)当日出荷
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホンApple MFiを取得した安心の品質かんたんリモコン&マイクイヤーピースは3サイズ付属安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズ色ホワイトタイプセミオープンタイプケーブル長(m)約1.2(Y字型)本体質量(g)約13対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:92±3接続端子Lightning端子リモコンマイク付きリモコン搭載RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証取得インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13イヤホン形状インナーイヤー
置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V
高さ調整ができる折り畳み スマートフォンスタンドOWLTECH(オウルテック)当日出荷
アームの部分は最大40mm伸縮可能。角度も自在なため見やすい位置に固定することができます。ビデオ通話や動画鑑賞、リモート会議など使用シーンや場所によって調整してお使いいただけます。コンパクトに折り畳むことができるため、スマートフォンと一緒にどこにでも持ち運ぶことができます。
材質ABS、シリコン、鉄質量(g)173対応機種各種スマートフォン(厚さ11mmまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×27×110RoHS指令(10物質対応)対応特性高さ調整
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンドOWLTECH(オウルテック)当日出荷
ノートPCやタブレットを設置して角度調整することが可能なPCスタンドです。角度を10度・20度・30度・35度・38度・42度と、お使いの機器やお好みに合わせて6段階に調整できるため、姿勢を改善し身体への負担を軽減します。アルミニウム製でとても軽いだけではなく、専用のポーチが付属しており、手軽に持ち運ぶことが可能です。暑い時期はノートパソコンの冷却用に強くお勧めです。
対応機種17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット材質アルミニウム/シリコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×255×8(折り畳み時のサイズ)質量(g)約 254
かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAhOWLTECH(オウルテック)当日出荷
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000質量(g)410仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A本体質量(g)約410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×42×200入力5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約8(3.0A出力 ACアダプタ使用時・空の状態から満充電まで)動作温度(℃)充電時 : 0~35、放電時 : 0~35ケーブル長(cm)約30USBポート数3個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1使用可能回数約400※メーカー試験による結果充電端子Type-C給電端子USB/Type-C
導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)当日出荷
ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
IPX8取得 ネックストラップ付属スマートフォン用防水ケースOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)当日出荷
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付タイプスリーブ・ポーチ型材質ABS/PVC質量(g)約34(付属品を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160機能タッチ操作可、通話可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205保証期間初期不良のみ交換保証防塵防水性能IPX8RoHS指令(10物質対応)対応
iPad 10.9インチ用ケースOWLTECH(オウルテック)当日出荷から4日以内出荷
落ち着いた色合いのニュアンスカラーケース縦横自由に360°回転できるiPadケース設置時の角度は3段階に調節可能ケースを装着したまま各種操作ができるオートスリープ、オートウェイクアップに対応Apple Pencilが収納可能
ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラーOWLTECH(オウルテック)当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン色シャーベットカラー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10本体質量(g)約3保証期間初期不良のみ交換保証長さ(mm)120
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケースOWLTECH(オウルテック)当日出荷
スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
本体質量(g)約76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス GシリーズOWLTECH(オウルテック)当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)3.6粘度(Pa・s)500RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)25