3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1 材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ ホワイト 質量(g)約1650 回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5) 最大静圧(mmH2O)1.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25 定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28) 輝度500 nits 解像度480 × 480 dpi 寿命30000 時間 使用軸受流体軸受け LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB コネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン 騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時) 駆動方式IPS チューブ径(Φmm)11.7 チューブ長さ(mm)約380 最大風量(CFM)76.67 色深度24 bit リフレッシュレート(Hz)60
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
ホワイト
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
仕様●入力電圧 / 電流:水冷ヘッド:DC12V / 0.3A (定格)、ファン:DC12V / 0.33A (定格)●対応CPUソケット:Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2011、AMD:AM4、AM5●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:ポンプ:≦ 30 dBA、ファン:35.4 dBA (最大時) 付属品バックプレート × 1、Intel用ブラケット × 2、AMDブラケット × 2、ブラケット取付用ネジ × 5、AMD用固定ネジ × 2、AMD用ばね付きナット × 2、Intel LGA2011用ばね付きネジ × 4、Intel用ばね付きネジ × 4ラジエーター固定用ネジ × 12、サーマルグリス × 1、ヘラ × 1、ファン × 3 (取付済み)、ファン取付用ネジ × 12 (取付済み)、ARGBコントローラー、取扱説明書 兼 保証書 材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ ホワイト タイプLED:水冷ヘッド(チューブ含む):アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB 本体質量(g)約 1650 (全て含めた質量) 回転数ポンプ:2500 ± 250 rpm、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約 73 × 92.7 × 50 、ラジエーター:約 120 × 397 × 27 、ファン:約 120 × 120 × 25 保証期間3年間 コネクタLED:水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン、ポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御) チューブ長さ(mm)約 390 電圧×電流(VA)【LED】水冷ヘッド:DC5×.43 (定格)、ファン:DC5×0.28 (定格)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷