高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25
仕様(リブ)無し
付属品取付ネジ
質量(g)約140
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
寿命期待:60℃40000h、40℃66000h
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120
仕様リブあり
本体質量(g)約174
最大静圧(mmH2O)0.78
回転数1500rpm
保証期間1年間
耐用時間(時間)製品寿命:25000(25℃)
コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin
騒音値(dB(A))(50/60Hz)32
ケーブル長(mm)800+100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)44.74(1.26m3/min)
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25
仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
寿命期待:60℃40000h、40℃66000h
RoHS指令(10物質対応)対応
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin
寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h
保証期間2年
ケーブル長(mm)800
定格出力電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
付属品取り付け用ネジ
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応
寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h
保証期間2年
ケーブル長(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
コネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin
寿命50000時間(25℃)
寸法(mm)120×120×25
ケーブル長(mm)800+100
仕様リブあり
付属品取り付けネジ×4
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(リブ)無し
付属品取付用ネジ
タイプPWMモデル
回転数(min-1[r.p.m])3150
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状4pin
最大静圧(mmH2O)4.6
最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM
寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)
保証期間2年
音圧レベル(dB)33
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
付属品取付用ネジ
定格電圧(V)12
ベアリング2ボールベアリング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25
保証期間2年
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し
付属品ケースファン取付用ネジ × 4
色ブラック
定格入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120
寿命40000 時間
使用軸受ライフルベアリング
コネクタ4ピン (PWM制御)
連結タイプのデイジーチェーンで配線すっきり。・アドレサブルRGB LED搭載、中央部にはインフィニティミラーデザインを採用。・PWM制御対応で静音性と冷却性能を両立。・ベアリングに流体軸受けを採用。・防振ゴムパッド付き。・安心の1年保証
仕様●入力電圧 / 電流:DC12V / 0.33A (定格)●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:35.4 dBA (最大時)
付属品ケースファン取付用ネジ × 4、分岐ケーブル × 1、取扱説明書 兼 保証書
タイプLED:アドレサブル RGB
本体質量(g)約 118
回転数900 ± 200 ~ 1800 ± 200 rpm
保証期間1年間
コネクタLED:3ピン、4ピン (PWM制御)
電圧×電流(VA)【LED】DC5×0.28 (定格)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 120 × 120 × 25
山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載
仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル
サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm
回転数5000rpm
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
定格出力電圧(V)12
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル
サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
定格出力電圧(V)12
デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。
仕様リブ:あり
定格電圧DC12V
ベアリング2ボールベアリング
コネクタ形状4ピン(PWM制御)
最大静圧(mmH2O)1.52
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25
回転数700~1500rpm
寿命50000時間
保証期間1年
騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)
最大風量(CFM)60.03
PCケースで使用するのに最もメジャーな120mmファンで気軽に交換して鮮やかなRGBを楽しんでいただくことができます。PWM対応のため、PCの状況に応じて回転数が自動的に変わり、低負荷の時には優れた静音性が期待できます。
付属品取付用ネジ1×4、取付用ネジ2×4、取扱説明書 兼 保証書
質量(g)約130
回転数(min-1[r.p.m])800±250~1800±180
入力電圧(V)DC12、LED:DC5
最大静圧(mmH2O)2.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×25
定格入力電流(A)0.32、LED:0.24
寿命30000時間
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))33.8(最大時)
LEDアドレサブル RGB
コネクタ4ピン (PWM制御)、LED:3ピン
構造(軸受)流体軸受け
最大風量(CFM)73.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
しっかりネジ留めできるリブ付き仕様。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:有り
付属品ケースファン取付用ネジ × 4
色ブラック
質量(g)約 183
回転数(min-1[r.p.m])0 ~ 1500 ± 200 rpm
定格入力電圧(V)DC12
最大静圧(mmH2O)1.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×25×140
定格入力電流(A)0.15
寿命70000 時間
使用軸受2ボールベアリング
コネクタ4ピン (PWM制御)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:30.7
最大風量(CFM)66.44
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
丈夫な金属製でしっかり守る。オウルテック製ケースファンすべてに対応
白にこだわったホワイトPCケース。・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間。・ARGB連結120mmファンを3基搭載。・2種類のフロントパネルが付属。・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応。・ツールレス設計でメンテナンス性が向上。・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート。・ARGB LEDコントローラを標準搭載。・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット。・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1
付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書
材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル
色ホワイト
本体質量(kg)約 11.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505
保証期間1年間
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード