山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載
仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル
サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm
回転数5000rpm
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
定格出力電圧(V)12
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
付属品取り付け用ネジ
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応
寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h
保証期間2年
ケーブル長(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル
サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
定格出力電圧(V)12
しっかりネジ留めできるリブ付き仕様。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:有り
付属品ケースファン取付用ネジ × 4
色ブラック
質量(g)約 183
回転数(min-1[r.p.m])0 ~ 1500 ± 200 rpm
定格入力電圧(V)DC12
最大静圧(mmH2O)1.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×25×140
定格入力電流(A)0.15
寿命70000 時間
使用軸受2ボールベアリング
コネクタ4ピン (PWM制御)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:30.7
最大風量(CFM)66.44
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様リブあり
付属品取り付けネジ×4
寸法(mm)60×60×10
回転数(min-1[r.p.m])4000
コネクタ形状3pin+ペリフェラル4pin リブあり
最大静圧(mmH2O)2.54
寿命50000時間(25℃)
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))30
ケーブル長(mm)600+100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)16.1(0.46m3/min)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード