11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L字コネクター採用の超ショートケーブル。小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応
質量(g)約 6 長さ(cm)9 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99 対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 規格準拠 変換タイプオス-オス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ブラック 規格USB 2.0規格準拠 長さ(cm)9 本体質量(g)約9 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps)最大480
1個
899 税込989
4日以内出荷

L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証
サイズ(cm)9 ケーブルタイプType-C
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ホワイト 規格USB 2.0規格準拠 長さ(cm)9 本体質量(g)約9 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps)最大480
1個
899 税込989
4日以内出荷

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。急速充電2.4A+データ転送。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
ブラック 電流(A)最大2.4充電対応 規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間3年間 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 変換タイプオス-オス
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル 10万回以上の折り曲げ試験をクリアしています。 やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。 抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターです。 サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編みです。 急速充電3A+データ転送。 シリコンケーブルバンド付属しています。 安心の3年保証です。
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル 10万回以上の折り曲げ試験をクリアしています。 やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。 抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターです。 サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編みです。 急速充電2.4A+データ転送 MFi認証取得なので安心です。 シリコンケーブルバンド付属。 安心の3年保証です。
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル 10万回以上の折り曲げ試験をクリアしています。 やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。 抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターです。 サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編みです。 USB PD60W充電/データ転送対応しています。 シリコンケーブルバンド付属しています。 安心の3年保証です。
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
ホワイト 電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応 コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス) 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど 保証期間3年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 適合用途充電/データ転送
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・USB PD60W充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
適合【電圧電流】最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 本体質量(g)約 15
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。・抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・USB PD60W充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
適合【電圧電流】最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 本体質量(g)約 41
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷