「タグ紐」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ。太めのストラップで手首への負担を軽減。暗闇で反射する編み込みリフレクター。金具部分はマットシルバー仕上げ。ストラップタグ付き
仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの
付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付)
材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン
全長ストラップ:約300mm
耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。
本体質量(g)約40、パッケージ込み:約61
パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.5×20×213、ストラップタグ:約60×0.45×35
保証期間初期不良のみ交換保証
太さ(mm)9
スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ。太めのストラップで手首への負担を軽減。暗闇で反射する編み込みリフレクター。金具部分はマットシルバー仕上げ。ストラップタグ付き
仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの
付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付)
材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン
全長ストラップ:約300mm
耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。
本体質量(g)約33、パッケージ込み:約54
パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×20×207、ストラップタグ:約60×0.45×35
保証期間初期不良のみ交換保証
太さ(mm)7
・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き
付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付)
材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1)
本体質量(g)約86
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
関連キーワード