「ファン 山洋電気」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 80mm ケースファン
付属品取付用ネジ 定格電圧(V)12 ベアリング2ボールベアリング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25 保証期間2年 コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時) ケーブル長(mm)600
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 40mm ケースファン
山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載
仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21 付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm 回転数5000rpm コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時) ケーブル長(mm)600 定格出力電圧(V)12
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファン
リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時) ケーブル長(mm)600 定格出力電圧(V)12
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25 仕様(リブ)無し 付属品取付ネジ 質量(g)約140 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h ケーブル長(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)