「ポータブル 扇風機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)
色キナリ
質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344
備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)
羽根枚数6
定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。
バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh
充電時間空の状態から満充電まで約3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233
保証期間6ヵ月
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風
安全規格PSE適合製品
動作温度(℃)0~40
連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。
定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。
充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)
色ライトグレー
質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344
備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)
羽根枚数6
定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。
バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh
充電時間空の状態から満充電まで約3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233
保証期間6ヵ月
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風
安全規格PSE適合製品
動作温度(℃)0~40
連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。
定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。
充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ACコンセント、DCカーソケット、充電用USBポートなどさまざまな種類の出力ポートを備えた大容量ポータブル電源です。キャンプやスポーツなどのアウトドアから、災害や停電の際の緊急時の電源として外部の機器に給電することができます。災害時など、万が一の停電時に小型の車載用炊飯器や湯沸かし電気ポット、ポータブル冷蔵庫など生活に必要な機器を使用することができます。また本体にはLEDライトが搭載されているため、照明のない環境下で過ごすための明るさを確保することができます。
色ブラック
対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー、LEDランタン、扇風機、ポータブルスピーカー、電気毛布、小型車載炊飯器、小型車載ポット、ポータブル冷蔵庫、ノートパソコン、ドローン
定格入力DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]、USB Type-C:5V3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A [PD100W]、合計最大入力:220W
付属品取扱説明書 兼 保証書AC充電器(90W)
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
使用温度範囲(℃)0~40
定格出力(W)400(AC100V×2口)
バッテリー電圧(V)3.6
波形AC100V純正弦波
保管温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
入力ポートDC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]USB Type-C:5V3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]
出力ポートUSB Type-A:5V/2.4A × 3ポート [合計:7.2A]USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]DC カーソケット、DC (Φ5.5×2.5mm) × 2ポート:最大13.3V/10A
関連キーワード