「万年2」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 36
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1.2
対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 37
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1.2
対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
5万回以上の折り曲げ試験をクリア。コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用。引っ張りにも強いアラミド繊維。MFi認証取得なので安心。安心の2年保証
仕様屈曲試験:5万回をクリア
色ホワイト
規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応
ケーブル長(m)1
本体質量(g)約24
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
保証期間2年間
取得規格MFi認証取得
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色ブラック
規格USB 2.0規格準拠
長さ(cm)9
本体質量(g)約9
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)
本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
対応転送速度(Mbps)最大480
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証
サイズ(cm)9
ケーブルタイプType-C
・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色ホワイト
規格USB 2.0規格準拠
長さ(cm)9
本体質量(g)約9
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)
本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
対応転送速度(Mbps)最大480
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
関連キーワード