「充電ケーブル アイコス」の検索結果
PowerDelivery45Wに対応したUSB-CとQuickCharge18Wに対応したUSB-Aを搭載したカーチャージャーです。PowerDeliveryは最大で45Wに対応しているので、PD充電可能なノートPC等の充電も可能です。本体のLEDで現在の充電状況などを確認することが可能です。12V/24V対応です。安心の2年間保証です。
色ブラック
質量(g)約37
最大出力(W)USB Type-A:18W、USB Type-C:45W 合計最大48W
出力電圧(V)USB Type-A:5/9/12、USB Type-C:5/9/12/20
入力電圧(V)DC12 / 24
出力電流(A)USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)/USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、3(12V時)、3(15V時)、2.25(20V時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×65×37
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、Power Delivery対応のノートパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A × 1ポート(Quick Charge3.0)、USB Type-C × 1ポート(Power Delivery3.0)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷