「刻印用 アルミプレート」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書
材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
質量(g)約850(全て含めた重量)
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18
入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5
最大静圧(mmH2O)2.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24
寿命30000時間
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5
コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン
構造(軸受)流体軸受け
チューブ長さ(mm)約400
最大風量(CFM)73.6
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード