USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAhOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)3A充電の場合:約2動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35USBポート数2使用可能回数約400回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器OWLTECH(オウルテック)当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器<br />・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート<br />・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応<br />・使い勝手の良い電源コード<br />・スタンド付属で安定性も抜群<br />・各種保護機能搭載の安心、安全設計<br />・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m)色ブラック質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)ポート数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
片手に収まるミニマム感<br />マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)<br />オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)<br />PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート<br />USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応<br />手軽に使える容量5000mAh<br />2台同時充電パススルー充電に対応<br />残量確認LED搭載<br />多重保護の安心、安全設計<br />PSE適合製品<br />安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2mOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-FiルーターなどUSBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40質量(g)【AC充電器】約50コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)転送速度(Mbps)最大480規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応保証期間2年間
ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付きOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン<br />・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電<br />・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電<br />・目的や状況に応じて選べる明るさ<br />・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属<br />・コンパクトでもしっかり明るく<br />・IP53の防塵・防水性能<br />・スタンドと吊り下げの2つの使い方<br />・5つの保護機能搭載で安心して使える<br />・緊急時にも安心「SOS点滅モード」<br />・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時]色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K保証期間1年間保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能防塵防水性能IP53等級動作温度(℃)0~35充電可能回数300回(機器および使用条件による)明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A点灯時間約 13~57時間