Type-CケーブルやUSBハブを延長できる
USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える
高速データ通信にも対応
安心の1年保証
色ブラック
規格USB4対応最大240W(48V/5A)充電対応
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器
保証期間1年間
通信速度最大 20Gbps (理論値)
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)
オス形状USBType-C
メス形状USB TypeA
変換タイプオス - メス
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
本体質量(g)約15
保証期間1年間
ケーブル長(m)0.2
50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
色ブラック
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)
対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種
通信速度最大480Mbps
対応5V/3.0A
規格USB2.0規格準拠
保証期間2年間
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる。USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える。高速データ通信にも対応。安心の1年保証
色ブラック
質量(g)約44
規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス)
対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器
保証期間1年間
通信速度最大20Gbps(理論値)
変換タイプオス-メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質アルミ、マグネット
寸法(mm)OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時)
色ブラック
質量(g)(本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時)
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器
保証期間1年間
入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
通信速度最大 480Mbps (理論値)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる。・4K/60Hz高画質映像にも対応。・ミラーリングやマルチディスプレイに対応。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・機器に接続するだけで簡単に使える。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス)
適合機器スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。
準拠規格DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b
最大解像度4K/60Hz
保護著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3
材質(被膜)TPE
マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質アルミ、マグネット
寸法(mm)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり)
色ブラック
質量(g)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり)
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器
保証期間1年間
入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
通信速度最大 480Mbps (理論値)
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
関連キーワード