カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • Jackery(ジャクリ)(23)
  • Anker(アンカー)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • SEAGATE(8)
  • TRACO POWER(6)
  • XP POWER(6)
  • エスコ(5)
  • エアージェイ(5)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • ADAM elements(5)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • サンワサプライ(4)
  • レッキス工業(4)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(4)
  • TogoPower(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • 富士倉(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a12v10w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh OWLTECH(オウルテック)四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAhOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー携帯性に優れる容量5000mAhワイヤレスで最大15Wの急速充電最大20W出力のUSB Type-Cポート2台同時に充電できる『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時も多重保護の安心をPSE適合製品安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応)質量(g)162(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)122使用温度(℃)3~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力)バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電)出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh保証期間1年間保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
質量(g)約 133定格出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67AWIRELESS:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/2A
折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック)折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAhOWLTECH(オウルテック)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様使用回数:約 300回質量(g)約 175定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A [PD20W]ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:5V/3A (合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 69(W) × 21(D) × 118(H)定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/1.8A [PD16.2W]
準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(g)約 216定格出力USB Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5Aワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 70(W) × 19.2(D) × 109(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000