カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(2)
- BULGIN(21)
- CKD(14)
- KEMET(82)
- KYOCERA AVX(45)
- MURATA(村田製作所)(101)
- S&K(三興製作所)(11)
- SMC(47)
- TDK(30)
- Thermo Fisher Scientific(22)
- VISHAY(16)
- YAGEO(124)
- エレコム(13)
- オリエンタルモーター(59)
- ナブテスコサービス(11)
- ニッサン(45)
- ハリケーン(183)
- ヤンマー(13)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)



USB Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証


しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・シルキータッチでやわらかな触り心地。・USB Power Delivery対応で高速充電。・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。・断線に強い。・安心の2年保証仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。色ホワイト規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)




シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 2m
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷しなやかシリコンで絡みにくいケーブル。シリコン素材で手触りが心地よく、柔らかく絡みにくいストレスフリーなシリコンケーブルです。最大PD240Wでの充電に対応しているため、スマートフォンやノートPCとの相性が良い製品です。USB PD EPR 240W充電に対応。USB PD(Power Delivery)EPRに対応し、最大240W(48V/5A)でノートPCやタブレットなどに高出力で充電ができます。また、従来の最大100W(20V/5A)のPD充電にも対応しています。5万回の折り曲げ試験をクリア。メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の2年保証。本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)




耐屈曲12万回 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C 超タフケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。12万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。ケーブルバンド付属。安心の3年保証付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)材質TPE、ナイロン規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器保証期間3年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応通信速度最大480Mbps(理論値)ケーブルタイプType-C耐屈曲回数約120000回
Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷超高速データ通信 最大20Gbps。USB4 Gen2×2規格に準拠し、最大20Gbpsの超高速通信を実現しました。写真・動画・バックアップなどの大容量データもストレスなく転送できます。iPhone 15以降のiPhone Pro / Pro Max 接続時は最大10Gbpsで動作します。転送速度は理論値です。実際の速度は使用環境により異なります。4K/60Hz 映像出力に対応。DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)に対応しています。4K/60Hzの高解像度映像を滑らかに出力でき、外部モニターやプロジェクターへの接続も快適です。テレワーク、プレゼン、動画視聴などにも最適です。ご使用の機器がDP Altモードに対応している必要があります。最大240W対応の超高速充電。最新のUSB Power Delivery EPR(Extended Power Range)に対応。最大240W(48V/5A)の超高出力で、ノートPCからスマートフォン、ゲーム機まで、あらゆるUSB-C機器をスピーディーかつ安全に充電できます。接続機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
USBケーブル/C-C/Soft/リング/2m/チャコール
OWLTECH(オウルテック)¥2,056税込¥2,2621台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/2m/パープル
OWLTECH(オウルテック)¥2,273税込¥2,5001台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
USBケーブル/C-C/Soft/リング/2m/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥2,056税込¥2,2621台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/2m/ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥2,273税込¥2,5001台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
USBケーブル/C-C/Soft/リング/2m/パープル
OWLTECH(オウルテック)¥2,056税込¥2,2621台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/2m/チャコール
OWLTECH(オウルテック)¥2,273税込¥2,5001台翌々日出荷新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
PD20W C×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷スマートフォンなどの充電に最適な充電器。最大PD20W出力に対応した「スマホ充電器」としておすすめのAC充電器です。もちろん、スマートフォン以外にもタブレットやUSB機器の充電にもおすすめです。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。従来の半導体素材であるシリコンよりも優れた充電効率をもつ、窒化ガリウム(GaN)を採用。高出力化と小型化を両立しながら、充電時の発熱を抑制します。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wの急速充電が可能です。スマートフォンやタブレットの充電に最適です。USB PD-PPSに対応。USB PD-PPS(Programmable Power Supply)に対応。USB PDよりもさらに効率的な、発熱や変換ロスを最小限に抑えた充電が可能です。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。プラグ部分を折りたためるので、バッグに入れて出張や旅行などの外出先にも気兼ねなく持ち出すことができます。USB Type-C to Cケーブル付属。付属のケーブルは1.5mと取り回しやすい長さ。対応機種であればご購入後すぐにPD充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら