5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)ケース用DCファン 6cmサイズ
静音&長寿命の2ボールベアリングを採用。・安心の1年間製品保証
仕様●リブ:あり●接続コネクタ:3ピン (DCファン) + 4ピン (ペリフェラル)●製品寿命:50,000時間(25℃) 付属品取り付けネジ×4 保証期間1年 ケーブル長(mm)600+10
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様リブあり 付属品取り付けネジ×4 寸法(mm)60×60×10 回転数(min-1[r.p.m])4000 コネクタ形状3pin+ペリフェラル4pin リブあり 最大静圧(mmH2O)2.54 寿命50000時間(25℃) 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))30 ケーブル長(mm)600+100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.1(0.46m3/min)
1個
899 税込989
当日出荷

オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1 材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ ホワイト 質量(g)約1650 回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5) 最大静圧(mmH2O)1.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25 定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28) 輝度500 nits 解像度480 × 480 dpi 寿命30000 時間 使用軸受流体軸受け LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB コネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン 騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時) 駆動方式IPS チューブ径(Φmm)11.7 チューブ長さ(mm)約380 最大風量(CFM)76.67 色深度24 bit リフレッシュレート(Hz)60
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
仕様●入力電圧 / 電流:水冷ヘッド:DC12V / 0.3A (定格)、ファン:DC12V / 0.33A (定格)●対応CPUソケット:Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2011、AMD:AM4、AM5●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:ポンプ:≦ 30 dBA、ファン:35.4 dBA (最大時) 付属品バックプレート × 1、Intel用ブラケット × 2、AMDブラケット × 2、ブラケット取付用ネジ × 5、AMD用固定ネジ × 2、AMD用ばね付きナット × 2、Intel LGA2011用ばね付きネジ × 4、Intel用ばね付きネジ × 4ラジエーター固定用ネジ × 12、サーマルグリス × 1、ヘラ × 1、ファン × 3 (取付済み)、ファン取付用ネジ × 12 (取付済み)、ARGBコントローラー、取扱説明書 兼 保証書 材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ ホワイト タイプLED:水冷ヘッド(チューブ含む):アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB 本体質量(g)約 1650 (全て含めた質量) 回転数ポンプ:2500 ± 250 rpm、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約 73 × 92.7 × 50 、ラジエーター:約 120 × 397 × 27 、ファン:約 120 × 120 × 25 保証期間3年間 コネクタLED:水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン、ポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御) チューブ長さ(mm)約 390 電圧×電流(VA)【LED】水冷ヘッド:DC5×.43 (定格)、ファン:DC5×0.28 (定格)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書 材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ 質量(g)約850(全て含めた重量) 回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18 入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5 最大静圧(mmH2O)2.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25 定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24 寿命30000時間 保証期間3年間 騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時) LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB 適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5 コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン 構造(軸受)流体軸受け チューブ長さ(mm)約400 最大風量(CFM)73.6
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷