スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
本体質量(g)約76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5
保証期間初期不良のみ交換保証
充電方式Qiワイヤレス充電(※メーカーQiワイヤレス充電器で検証済み)
RoHS指令(10物質対応)対応
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾品の一部として重宝されていた純金箔。その高級感ある風合いを同じように表現できる金箔風素材を厳選し、透明度の高いクリアケースに閉じ込め「独創性あふれるケース」に仕上げました。
用途iPhone 6/6s/7/8対応ケース
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×146
保証期間初期不良のみ交換保証
関連キーワード