カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(18)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(14)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](117)
  • NOK(25)
  • ParkerTAIYO(37)
  • SMC(811)
  • TRUSCO(15)
  • VIBRA(新光電子)(24)
  • タカチ電機工業(28)
  • ホンダ(82)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 大栄電線工業(38)
  • 大正天びん製作所(35)
  • 富士インパルス(21)
  • 工進(22)
  • 東京コスモス電機(50)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb20」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
    質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
  • USBケーブル/C-C/Soft/リング/2m/ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/リング/2m/ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色ホワイト規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/ブルーグレー OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/ブルーグレー

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色ブルーグレー規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/パープル OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/パープル

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色パープル規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/2m/ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/2m/ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色ホワイト規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色ホワイト規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/ピンクベージュ OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/ピンクベージュ

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色ピンクベージュ規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/パープル OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/パープル

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色パープル規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/リング/2m/パープル OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/リング/2m/パープル

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色パープル規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/ピンクベージュ OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/ピンクベージュ

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色ピンクベージュ規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/2m/チャコール OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/2m/チャコール

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色チャコール規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/ブルーグレー OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/ブルーグレー

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色ブルーグレー規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/リング/2m/チャコール OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/リング/2m/チャコール

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色チャコール規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色ホワイト規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/2m/パープル OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/2m/パープル

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色パープル規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/チャコール OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/チャコール

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。ケースにおさまるシリコンケーブル 。必要なときにサッと持ち出せる 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色チャコール規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/チャコール OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/C-C/Soft/リング/1.2m/チャコール

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    新ブランド『Soft』が登場 。リングにまとまるシリコンケーブル 。抜き挿し楽々なコネクタ 。USB PD60W充電に対応 。データ転送対応 。対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-USB Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 。通信速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:TPE、シリコン 。屈曲回数:約10000回 。ケーブル長:1.2m 。付属品:保証書 。保証期間:1年間
    用途充電、データ通信仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品がないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色チャコール規格USB 2.0端子USB C to CRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/片引き巻取/C-C/PD60W/120cm/ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    USBケーブル/片引き巻取/C-C/PD60W/120cm/ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    1台
    取扱停止中
    取り回ししやすい片引きの巻き取り式 。より使いやすい長さの1.2m 。スムーズな引き出しで静音性も抜群 。PD60W高速充電& データ転送に対応 。温度センサー(PTC)搭載 。付属の固定スタンドで”定位置化” 。対応機器:パソコン、タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス) - Type-C(USB-C)(オス) 。規格:USB2.0規格準拠 。出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応。充電環境により供給される電流値は異なります。転送速度:最大480Mbps(理論値) 。材質:ABS樹脂(本体)、TPE(ケーブル)、ABS樹脂(固定スタンド) 。耐久性:屈曲試験回数:約15000回、巻取り試験耐久:約5000回 。ケーブル長:約1.2m。ケーブルを全て引き出した状態のコネクタからコネクタまでの長さ 。本体サイズ:約62.5(W)×19(D)×62.5(H) mm 。本体重量:約52g 。PKGサイズ:約101(W)×33(D)×180.5(H)mm 。PKG込重量:約90g 。付属品:固定スタンド(粘着テープ付き)、取扱説明書(保証書付) 。保証期間:1年間
    用途充電/データ通信用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品は非通電製品のため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため色ホワイト規格USB 2.0本体質量(g)90端子USB Type-C to Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
    仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色サンドベージュ本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A