USBケーブル/C-C/Soft/ケース付/1.2m/チャコール
新ブランド『Soft』が登場
ケースにおさまるシリコンケーブル
必要なときにサッと持ち出せる
USB PD60W充電に対応
データ転送対応
対応機器:スマートフォン、タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス)
規格:USB2.0規格準拠
出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度:最大480Mbps(理論値)
材質:TPE、シリコン
屈曲回数:約10000回
ケーブル長:1.2m
付属品:保証書
保証期間:1年間
- 内容量
- 1台
分配器 の新着商品
カテゴリ








