理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
質量(g)約38
適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器
保証期間2年間
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-A
オス形状USB Type-C
対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器
コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)
規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40
本体質量(g)約7.1
保証期間1年間
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)
オス形状USBType-C
メス形状USB TypeA
変換タイプオス - メス
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
本体質量(g)約15
保証期間1年間
ケーブル長(m)0.2
本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)
転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480
ケーブル長(m)1.2
質量(g)(AC充電器)約40
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器
規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応
USBポート数USB Type-A×2ポート
保証期間18ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40
コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)
出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
ノートPCの充電も可能なAC充電器。最大65W出力のUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時充電が可能。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)
本体質量(g)約 140
入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A
対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51
保証期間2年間
USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能に。PD給電に対応したType-Cポート。Type-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。有線LANでインターネットも快適に。Windows、macOS、iPadOSで使用可能。安心の1年保証
仕様HDMI音声出力:対応
付属品取扱説明書 兼 保証書
色シルバー
本体質量(g)約84
対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16
対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4
動作温度0~40℃
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)約15(コネクター部除く)
データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。
通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz
供給電圧(V)【USB】+5V
供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9
インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ポータブルゲーミングPCにおすすめなマルチポートドック。冷却を阻害しない形状、シリコンパッドで安定感○。USB Type-Aポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。ギガビット対応のLANポートでインターネットも快適に。充電とゲームを同時にできる
付属品取扱説明書 (保証書付)
色ブラック
質量(g)160
ポート数5
対応OSWindows 11 (OS標準ドライバにて動作) SteamOS 3.5.7 ~
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.8×130.5×45
対応機種USB Type-Cポートを搭載するポータブルゲーミングPC
対応HDMI音声出力
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps
動作温度(℃)0~40
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)約 17 (コネクター部除く)
通信速度LANポート:10/100/1000Mbps IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート
対応解像度最大 3840×2160@60Hz (HDMI2.0b)
供給電圧(V)USB:+5V
設置条件ポータブルゲーミングPCの厚みが21mmまで
供給電流(A)USB:全ポート合計最大1.5
インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-A ポート ×3/LANポート (RJ-45) ×1/HDMI Type-Aポート ×1
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
規格USB2.0規格準拠
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種
対応最大3A 充電
保証期間2年間
通信速度最大480Mbps
合計最大64Wの多ポートAC充電器。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・使い勝手の良い電源コード。・スタンド付属で安定性も抜群。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m)
色ブラック
質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)
ポート数6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等
入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A
出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
手乗りサイズのモバイルバッテリー。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感。最大20Wに対応したUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。2台同時充電・パススルー充電に対応。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)
寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)
質量(g)(本体):約 179
使用温度(℃)0~35
定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]
充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100
定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm)75
ケーブル種類巻き取り式
適合用途充電/データ転送
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種
転送速度(Mbps)最大480
電圧(V)5
電流(A)2.4
保証期間1年間
手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感。最大20Wに対応したUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電・パススルー充電に対応。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)
寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)
質量(g)(本体):約 96
使用温度(℃)0~35
定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])
充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100
定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)
質量(g)約230
出力USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A
定格電圧(V)5
使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×147×14.2
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー
入力USB Type-Cポート:5V/3A
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間空の状態から満充電まで約 4.5時間
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
バッテリー容量(mAh)10000
使用可能回数約400回
バッテリー容量(Wh)37
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・手軽に使える容量5000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応
質量(g)約120
出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A
定格電圧(V)5
使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー
入力USB Type-Cポート:5V/3A
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間
バッテリー電圧(V)3.6
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
バッテリー容量(mAh)5000
使用可能回数約300回
バッテリー容量(Wh)18
小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)
質量(g)(本体):約 41
対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
保証期間1年間
入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A
出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)
本体質量(g)約 54
入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A
対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5
保証期間2年間
バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 33
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1529
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証
サイズ(cm)9
ケーブルタイプType-C
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
色ブラック
本体質量(g)約 215
適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62
入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A
出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)38
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
規格USB2.0規格準拠
長さ(cm)70
本体質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 38
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)25
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
Type-Cポート1つでType-Aポート4つが使える。・Type-AポートはUSB3.2 Gen1対応。・金属シールド処理による2.4GHzノイズ対策済み。・Windows、macOS、iPadOSで使用可能。・余裕のあるケーブル長。・接続時は青色LEDでお知らせ。・スリムなサイズ感で持ち運び時もかさばらない
付属品取扱説明書 兼 保証書
質量(g)約 44
ポート数5
対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 10.15~12.3(Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.5×31.2×10.3
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット
動作温度(℃)0~30
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約 30 (コネクター部除く)
データ転送速度USB3.2 Gen1ポート接続時:5Gbps
供給電圧(V)5
供給電流(A)全ポート合計最大1.5
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 Type-A ポート ×4
・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
色ブラック
本体質量(g)約 125
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)
入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A
出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 37
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1.2
対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)38
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)38
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
質量(g)約 91
ポート数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35
対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A
出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
規格USB2.0規格準拠
長さ(cm)70
本体質量(g)18
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証
本体質量(g)約 33
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×1537
転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
USBタイプUSB2.0規格準拠
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
規格USB2.0規格準拠
長さ(cm)70
本体質量(g)16
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証
本体質量(g)約 15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×530
転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
USBタイプUSB2.0規格準拠
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)24
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)1.2
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)25
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回
付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質ナイロン、TPE、ABS
規格USB2.0規格準拠
長さ(cm)70
本体質量(g)16
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間1年間
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ
色ブラック
質量(g)約 95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4
対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間2年間
入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)
出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)
ケーブル長(cm)約 90
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約 83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121
対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器
保証期間2年間
入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)
出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
長さ(m)1.5
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種
保証期間2年間
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
ケーブルタイプType-C
関連キーワード
1
2
3
次へ