パソコン/周辺機器 (125) 照明 (2) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (2) カー用品 (2) 作業服 (2) クリーンルーム用品 (1) ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高出力なのにスリムでコンパクトなAC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大45W出力のUSB Type-Cポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm) 約 44.3(W) × 73.8(D) × 13.5(H) (電源プラグは除く) 色 ホワイト 質量(g) (本体):約 80 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.3A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、 DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A (最大45W)、USB Type-C1+USB Type-C2:30W+15Wまたは20W+20W
薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
驚くほど薄くて小さなAC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
寸法(mm) 約 42(W) × 75(D) × 13(H) (電源プラグは除く) 質量(g) (本体):約 45 対応機種 スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護 入力仕様 AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max 出力仕様 USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A (最大15W)
薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超小型サイズの薄型AC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大36W出力のUSB Type-Cポート折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm) 約 41(W) × 64.8(D) × 13(H) (電源プラグは除く) 色 ホワイト 質量(g) (本体):約 50 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 出力仕様 USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.4A、DC20V/1.8A (最大36W)
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリア最大3Aの急速充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 長さ(m) 1.5 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間 2年間 出力仕様 最大3A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値) ケーブルタイプ Type-C
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリア最大2.4Aの急速充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
長さ(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間 2年間 出力仕様 最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値) ケーブルタイプ Lightning
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリアUSB PD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxスマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間 2年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値) ケーブルタイプ Type-C
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリアUSB PD60W充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 長さ(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間 2年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値) ケーブルタイプ Lightning
10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
手乗りサイズのモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様 使用回数:約1000回 付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps) 寸法(mm) 約 55(W) × 25(D) × 77(H) 質量(g) (本体):約 179 使用温度(℃) 0~35 定格出力 USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W) バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh] 充電時間 空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時) 保証期間 2年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh) (定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー思わず手に取りたくなるカラーガジェットマットなラバーコーティングは癖になる手触り感最大20Wに対応したUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電・パススルー充電に対応LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様 使用回数:約1000回 付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps) 寸法(mm) 約 34(W) × 25(D) × 79(H) 質量(g) (本体):約 96 使用温度(℃) 0~35 定格出力 USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W) バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH]) 充電時間 空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時) 保証期間 2年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh) (定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大20W出力のUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm) 約 30(W) × 42(D) × 30(H) 質量(g) (本体):約 41 対応 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
バンカーリング搭載 厚さ約9.7mm15W急速充電対応 マグネットワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
使いたいときに使える、マグネットワイヤレス充電器・最大15Wの急速充電に対応・約9.7mmと薄いコンパクトサイズ・スマホリングやスタンドとしても・ケーブルを取り外せるからかさばらない・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約1m/最大3A充電対応) 寸法(mm) (本体)約 60(Φ) × 9.7(D) 質量(g) (本体):約 83 使用温度(℃) 0~30 対応 マグネット式ワイヤレス充電対応のスマートフォンなど、MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone 12以降)、 MagSafe対応のAirPodsシリーズ、Qi2対応のAndroid 保証期間 1年間 保護機能 過電圧保護、過熱保護、異物検出 入力端子 USB Type-C 入力仕様 5V/3A、9V/3A 出力仕様 5W/7.5W/10W/15W
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
マグネットでケーブルの脱着を簡単に・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる・ポゴピンによる安全な接続・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ミニブレーカーで過熱を防止・1つのアダプタで複数の機器に接続できる・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 アルミ、マグネット 寸法(mm) OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時) 色 ブラック 質量(g) (本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時) 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応 スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間 1年間 入出力 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度 最大 480Mbps (理論値)
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(コネクタ2個セット) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
マグネットでケーブルの脱着を簡単に・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる・ポゴピンによる安全な接続・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ミニブレーカーで過熱を防止・1つのアダプタで複数の機器に接続できる・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 アルミ、マグネット 寸法(mm) (本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり) 色 ブラック 質量(g) (本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり) 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応 スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間 1年間 入出力 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度 最大 480Mbps (理論値)
最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
ころっと可愛い形のパワフルなAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大30W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm) 約 31(W) × 35(D) × 32(H) 質量(g) (本体):約 44 対応 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.0A 出力仕様 USB Type-C:DC5V/3A、 DC9V/3A、 DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PD PPS:DC3.3-DC11V/2.7A(最大30W)
超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
色 ブラック 質量(g) 約 215 保証期間 2年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W) サイズ(mm) 約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H) USBポート USB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
20000mAhモバイルバッテリー PD60W OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
仕様 使用回数:約1000回 色 ブラック 質量(g) 約 360 定格出力 USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W) 充電時間 空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時) 保証期間 2年間 サイズ(mm) 約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H) 定格入力 USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)
折りたたみ式スマホスタンドにもなる 5000mAh 最大PD20W マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
仕様 使用回数:約 300回 質量(g) 約 175 定格出力 USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A [PD20W]ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+ワイヤレス充電:5V/3A (合計最大出力) バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18 Wh 保証期間 1年間 サイズ(mm) 約 69(W) × 21(D) × 118(H) 定格入力 USB Type-C:5V/2.4A、9V/1.8A [PD16.2W]
モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
仕様 使用回数:約 500回 質量(g) 約 230 定格出力 USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W] バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時) 保証期間 1.5年間 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 サイズ(mm) 約 54(W) × 124(D) × 25(H) ケーブル長(cm) 約 55 定格入力 USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
質量(g) 約 430 定格出力 USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A合計最大出力:5V/3A バッテリー 内蔵:リチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh) 充電時間 空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時) 保証期間 1.5年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 サイズ(mm) 約 68.5(W) × 28.5(D) × 145(H) 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)
USB 3.2 Gen2 最大10Gbps対応 M.2 SSD×1 SSD/HDD×1 ACアダプター付属 2台同時接続 お引越し変換アダプター OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
M.2 SSDとSSD/HDDが一緒に使える2台同時にデータ転送が可能最大10Gbpsの高速データ転送ACアダプター付属で安定した動作工具不要で簡単に使えるシステムの互換性あり安心の1年保証
仕様 対応ドライブ:M.2 NVMe SSD(M-Key)2230、2242、2260、2280※本製品は、M.2 PCle(NVMe)対応SSD専用です。2.5インチ SATA SSD / HDD、3.5インチ SATA HDD 付属品 ACアダプター(12V/2A) × 1、取扱説明書(保証書付) 本体質量(g) 約 35 対応OS Windows 11/10(OS標準ドライバにて動作)macOS 10.15以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 79× 36.5× 13.8(ケーブル除く) インターフェース USB Type-C:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※UASP対応 保証期間 1年間 ケーブル長(mm) USB:約193 データ転送速度 M.2 NVMe:最大10Gbps(理論値)、SATA:最大6Gbps(理論値)※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。※USB2.0環境では、480Mbps(理論値)以下のスピードとなります。
超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大100W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 215 適合機器 PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32.5×63.1×62 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 2A 出力仕様 USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポート USB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・2台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 100 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47.3×82.8×14(電源プラグは除く) 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 最大PD60W充電対応Type-A/USB Type-C to USB Type-C 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)・データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格 USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く 本体質量(g) 約 44 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター 寸法(m) 1.5 適合機器 iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11×6.5×1507 出力仕様 USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応 材質(被膜) TPE、ナイロン
USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ・ストラップとケーブルの使い分けも簡単・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・ストラップタグ付き
付属品 ストラップタグ、取扱説明書(保証書付) 材質 ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1) 本体質量(g) 約86 コネクタ形状 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps) 最大480(理論値)
PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・大容量だから1台あると安心・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時充電が可能・パススルー充電に対応・LEDランプで使用状況を確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1.5年保証
付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応) 本体質量(g) 約430 使用温度(℃) 充電時:0~40、放電時:0~40 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力 USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 バッテリー リチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh) 充電時間 空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68.5×28.5×145 出力容量 5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAh 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W) 使用可能回数 約300回※機器および使用条件によります
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・ポケットに収まるパワフルな充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
色 ブラック 本体質量(g) 約 121 対応機種 スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約31.5×52.2×54 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポート USB Type-C × 3ポート
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・透け感をまとったシリコンケーブル・柔らかくてさらさらな質感・防汚コーティングで汚れにくい・最大3Aの急速充電に対応・データ転送対応・5万回もの折り曲げ試験をクリア・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 37 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1.2 対応機種 タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約17×9.5×1211 出力仕様 最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる・4K/60Hz高画質映像にも対応・ミラーリングやマルチディスプレイに対応・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・機器に接続するだけで簡単に使える・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス) 適合機器 スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。 準拠規格 DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b 最大解像度 4K/60Hz 保護 著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3 材質(被膜) TPE
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 42 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11.5×6.5×1000 出力仕様 最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
シースルー素材採用 耐屈曲5万回 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル Mignonne(ミニョン) OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・透け感をまとったシリコンケーブル・柔らかくてさらさらな質感・防汚コーティングで汚れにくい・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・5万回もの折り曲げ試験をクリア・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 36 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1.2 対応機種 タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約12×8×1204 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電対応USB Type-C to Type-C/Lightning 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 色 ホワイト 規格 USB2.0規格準拠 (Lightningを除く) 本体質量(g) 約 46 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター 寸法(m) 1.5 対応機種 iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11×6.5×1515 出力仕様 最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応 材質(被膜) TPE、ナイロン
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・粘着テープでしっかり固定・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付)、粘着テープ 色 ブラック 質量(g) 約 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96.2×29.1×43.4 対応機種 USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 入力仕様 DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様 USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W) ケーブル長(cm) 約 90
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 色 ブラック 質量(g) 約 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×49.2×121 対応機種 USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器 保証期間 2年間 入力仕様 DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様 USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケース OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
白にこだわったホワイトPCケース・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間・ARGB連結120mmファンを3基搭載・2種類のフロントパネルが付属・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応・ツールレス設計でメンテナンス性が向上・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート・ARGB LEDコントローラを標準搭載・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット・安心の1年保証
仕様 ●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1 付属品 120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書 材質 本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル 色 ホワイト 本体質量(kg) 約 11.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 235 × 490 × 505 保証期間 1年間
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強い25分で50%の充電可能好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
規格 最大60W(20V / 3A)充電対応 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ 保証期間 2年間 転送速度(Mbps) 最大480
しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
急速充電対応安定した充電に最適なeMarker内蔵USB2.0/480Mbps温度センサー搭載すべすべとした触りごこちケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
規格 最大240W(48V / 5A)充電対応 対応機種 iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 保証期間 2年間 転送速度(Mbps) 最大480
ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
幻想的な光を楽しむLEDランタンシーンで使い分ける2つのモード手編みのオリジナルネット最長約250時間の点灯が可能控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜モバイルバッテリーとしても使える移動や収納に便利な専用ケースPSE適合&保護回路搭載で安心オプションガラスでリアルな炎のように安心の1年保証
その他 【防塵防水等級】非対応 付属品 専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書 適合機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー 質量(g) 565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×126×284 定格出力 USB Type-A:5V/2A バッテリー リチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約4時間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能 動作温度(℃) 【充電時】0~45【放電時】-10~50 充電可能回数 300回 明るさ(Lm) 【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190 定格入力 USB Type-C:5V/2A 点灯時間 【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付き OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電・目的や状況に応じて選べる明るさ・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属・コンパクトでもしっかり明るく・IP53の防塵・防水性能・スタンドと吊り下げの2つの使い方・5つの保護機能搭載で安心して使える・緊急時にも安心「SOS点滅モード」・安心1年保証
付属品 専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書 質量(g) 510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×32×104 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 定格出力 USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W] バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh 充電時間 空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時] 色温度(K) 電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K 保証期間 1年間 保護機能 過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能 防塵防水性能 IP53等級 動作温度(℃) 0~35 充電可能回数 300回(機器および使用条件による) 明るさ(Lm) 電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン 定格入力 USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A 点灯時間 約 13~57時間