60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)USB Type-C & Type-A搭載 PD20W対応 AC充電器
エコ商品
USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大20Wで充電することが可能です。これは通常の1A充電器との倍以上の速度になり、パワーデリバリ―に対応したデバイスやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。。スマホとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。
ポート数2 対応機種PD対応のiPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 1ポート 出力仕様USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 最大出力(W)USB Type-Cポート単体使用時:20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×43×40 本体質量(g)約 50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz) 転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480 ケーブル長(m)1.2 質量(g)(AC充電器)約40 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 USBポート数USB Type-A×2ポート 保証期間18ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40 コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートPCの充電も可能なAC充電器。最大65W出力のUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時充電が可能。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 本体質量(g)約 140 入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51 保証期間2年間 USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

合計最大64Wの多ポートAC充電器。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・使い勝手の良い電源コード。・スタンド付属で安定性も抜群。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m) ブラック 質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) ポート数6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A 出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W) 本体質量(g)約 54 入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5 保証期間2年間
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ホワイト 本体質量(g)約 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
ブラック 本体質量(g)約 121 対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポートUSB Type-C × 3ポート
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
ブラック 最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48 出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時) 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど 保証期間2年間 USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 215 適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く) 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
質量(g)約 91 ポート数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35 対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A 出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
ブラック 本体質量(g)約 100 対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く) 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A 出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to Type-Cケーブル
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ ブラック 質量(g)約 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W) ケーブル長(cm)約 90
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き
付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付) 材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1) 本体質量(g)約86 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm)75 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種 転送速度(Mbps)最大480 電圧(V)5 電流(A)2.4 保証期間1年間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)AC充電器
エコ商品
持ってて可愛いニュアンスカラー。Type-CポートはUSB Power Delivery対応。『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。多重保護の安心、安全設計。折りたたみプラグでよりコンパクトに。PSE適合製品。安心1年保証
仕様PSE適合 本体質量(g)約41 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30 保証期間1年間 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A 端子USB Type-A×1、Type-C×1 RoHS指令(10物質対応)対応 パワーデリバリーPowerDelivery20W対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス) オス形状USBType-C メス形状USB TypeA 変換タイプオス - メス 対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器 規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 本体質量(g)約15 保証期間1年間 ケーブル長(m)0.2
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Type-CケーブルやUSBハブを延長できる USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える 高速データ通信にも対応 安心の1年保証
ブラック 規格USB4対応最大240W(48V/5A)充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器 保証期間1年間 通信速度最大 20Gbps (理論値)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)。・データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く 本体質量(g)約 44 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター 寸法(m)1.5 適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507 出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応 材質(被膜)TPE、ナイロン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-CケーブルやUSBハブを延長できる。USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える。高速データ通信にも対応。安心の1年保証
ブラック 質量(g)約44 規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス) 対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器 保証期間1年間 通信速度最大20Gbps(理論値) 変換タイプオス-メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

急速充電対応。安定した充電に最適なeMarker内蔵。USB2.0/480Mbps。温度センサー搭載。すべすべとした触りごこち。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応 対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)約 36 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m)1.2 対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。 アッシュブルー 本体質量(g)約41 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30 保証期間1年間 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる。・4K/60Hz高画質映像にも対応。・ミラーリングやマルチディスプレイに対応。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・機器に接続するだけで簡単に使える。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付) ブラック コネクタ形状USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス) 適合機器スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。 準拠規格DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b 最大解像度4K/60Hz 保護著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3 材質(被膜)TPE
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。 サンドベージュ 本体質量(g)約41 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30 保証期間1年間 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)約 37 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m)1.2 対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新素材 窒化ガリウム(GaN)採用で、高出力なのにコンパクト 。USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート 。かしこく充電 (SmartIC)に対応したUSB Type-Aポート 。コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみプラグ採用 。対応機種:PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、モバイルバッテリー、スマートフォン等 。USBポート:USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 1ポート 。入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz 。出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (最大65W)、PD PPS 3.3V-21V/3.25A、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A (最大45W)、PD PPS 3.3V-21V/2.25A、かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W) 。最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:65W、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大出力63W (45W+18W) 。サイズ (本体):約 30(W) × 52.5(D) × 55(H) mm 。重量 (本体):約112g 。保証期間:2年間
ブラック
1台
6,248 税込6,873
翌々日出荷

・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。 オリーブグリーン 本体質量(g)約41 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30 保証期間1年間 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

PowerDelivery45Wに対応したUSB-CとQuickCharge18Wに対応したUSB-Aを搭載したカーチャージャーです。PowerDeliveryは最大で45Wに対応しているので、PD充電可能なノートPC等の充電も可能です。本体のLEDで現在の充電状況などを確認することが可能です。12V/24V対応です。安心の2年間保証です。
ブラック 質量(g)約37 最大出力(W)USB Type-A:18W、USB Type-C:45W 合計最大48W 出力電圧(V)USB Type-A:5/9/12、USB Type-C:5/9/12/20 入力電圧(V)DC12 / 24 出力電流(A)USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)/USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、3(12V時)、3(15V時)、2.25(20V時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×65×37 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、Power Delivery対応のノートパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A × 1ポート(Quick Charge3.0)、USB Type-C × 1ポート(Power Delivery3.0)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証
ブラック 出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W 本体質量(g)約76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87 対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー 保証期間2年間 入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5A USBポートUSBType-C×1ポート
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約37×39×39 質量(g)【AC充電器】約46 コネクタ形状USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 保証期間2年間
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 36 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 38 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・本体の充電はコンセントに挿すだけ。・手軽に使える容量5000mAh。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 160 使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー 定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2A バッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 2時間 出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A 使用可能回数約 1000回
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コネクター採用の超ショートケーブル。小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応
質量(g)約 6 長さ(cm)9 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×6.5×99 対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど 出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 規格準拠 変換タイプオス-オス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応 本体質量(g)約47 コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62 対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C) 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm)最大:約90 変換タイプオス-オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)