酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番452-7925
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)345
高さ(mm)1470
奥行(mm)500
全幅(mm)470
耐荷重(kg)80
タイヤタイプノーパンクタイヤ
適合容器直径230mm(7000L容器)
すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番452-7909
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)265
高さ(mm)1140
奥行(mm)450
全幅(mm)425
耐荷重(kg)80
適合容器1500L~7000L容器
すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード