1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7925 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)345 高さ(mm)1470 奥行(mm)500 全幅(mm)470 耐荷重(kg)80 タイヤタイプノーパンクタイヤ 適合容器直径230mm(7000L容器) すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷