鉄筋へセパレーターを溶接することなく取付可能です。袋絞り加工により、抜群の強度を発揮します。ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取付可能です。
その他KSガッツ32W
トラスコ品番433-1446
材質鉄
長さ(mm)40
ねじ径(mm)10
許容荷重(kN)3.9/400kgf(※平行引きでD13時)、4.9/500kgf(※平行引きでD16~32時)、3.9/400kgf(※直交引きでD13~32時)
ねじの呼びM10
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
関連キーワード