「タイヤチェーン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番452-7925
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)345
高さ(mm)1470
奥行(mm)500
全幅(mm)470
耐荷重(kg)80
タイヤタイプノーパンクタイヤ
適合容器直径230mm(7000L容器)
すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄
色緑
車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄
色緑
車輪径(Φmm)660
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番752-7217
材質本体:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715
質量(kg)23
車輪径(Φmm)345
奥行(mm)615
タイヤタイプノーパンクタイヤ
適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
関連キーワード