- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サトーパーツ
- 7ページ目
7ページ目: サトーパーツのすべての商品
特価
本日10月25日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×6
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)15
仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)11
仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
色(本体)シルバー/黒
材質(本体)アルミ
止ねじM4
適合規格RoHS対応
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)
標準剥線長(mm)8
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT
光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色
六角軸ニ面幅(H)(mm)10
極性接続極性なし
取付板厚(mm)0~4
パネル取付方式ねじ締め付け
ねじ締付トルク(N・m)0.4
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000 (1分間)
仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:6極●シリーズ名(適合製品):ML-77B
アズワン品番68-2054-17
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●コード番号:229-4957
アズワン品番65-7251-50
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型
アズワン品番67-0479-15
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様●種類:ジャンパブラケット●シリーズ:ML●併用可能製品:端子台●コード番号:645-6370
アズワン品番65-7786-64
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
パワークリップ POWER CLIP ねじ頭をつかむ 省力化 時間短縮 測定用 検査用 仮配線 仮接続 カバーのみ品 M5M6ねじ用
用途C-100X カバーのみ品 M5M6ねじ用
色(カバー)黄
関連資料仕様書(0.46MB)
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ 黒本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm
材質(本体)ナイロン6
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)
推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
定格300V-25A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10.16
端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具PC端子
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 ML-77B専用ワンタッチカバー
端子間ピッチ(mm)10.16
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
操作部色黄
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。
適合低背ブレードヒューズ
定格電圧(V)AC/DC58
耐電圧AC600V (1分間)
定格電流(A)20
材質(絶縁体)ナイロン66
端子金具PC端子
基板厚(mm)推奨1.6
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V (1分間)
材質(絶縁体)ポリカーボネート
端子金具LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)0.8~1.6
パネル取付方式ワンタッチ装着
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
極数2
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)
結合方式ねじ
取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)
端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け
取付板厚(mm)0.8~1.2
パネル取付方式ネジ止め
ナット締付トルク(N・m)0.5
ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様SL-4500-ASHのレセプタクル側のみの商品です。
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:変性PPE (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-CWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。
材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)
適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJVが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-AWSVのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。
材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)
適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)5
定格電流(UL)(A)5
仕様SL-4000-AWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。
材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)
適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
適合ML-5100
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ML-5000
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2P
適合ML-5200-M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥148
税込¥163
5日以内出荷
仕様コレットチャック機構です
推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1)
ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ
適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
用途※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)10
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)
標準剥線長(mm)9~10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
端子金具PC端子
ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)10
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)
標準剥線長(mm)9~10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
端子金具PC端子
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9~10
適合電線範囲 単線(mm)1.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9~10
適合電線範囲 単線(mm)1.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)300
定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数20P
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
仕様本体に端子番号の表示があります。
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)10
仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000