絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: サトーパーツのすべての商品

中継用ねじ式端子台 M3平小ねじ 11mmピッチ 1列 6A 250V 8極 はんだ付けラグ付き カバー付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)●極数:8極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:11mm●列数:1列●定格電流:6A●線径:-●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:-●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)アズワン品番68-2045-58
端子台カバー ML-77B用 6極
サトーパーツ¥259税込¥2851個当日出荷仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:6極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-17
基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 6極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-74
基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 5極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-73
基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 3極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-72
基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 10極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:10極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-71
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 6極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-81
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 5極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-80
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 4極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:4極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-79
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 3極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-78
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 2極 ライトアングル,サポート端子付き
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:2極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-77
基板用ねじ式端子台 M3セムスねじ 7.62mmピッチ 10A 250V 12極 ねじ止め
サトーパーツ1個欠品中仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:12極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:7.62mm●列数:1列●定格電流:10A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子●ねじサイズ:M3×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2046-94
表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm
サトーパーツ¥449税込¥4941個翌々日出荷仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●コード番号:229-4957アズワン品番65-7251-50
基板用端子台 7mmピッチ 4極 1袋 5個入
サトーパーツ¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:7mm●定格電流:10A●定格電圧:300 V●材質:ナイロン●コード番号:646-1293アズワン品番65-7699-71
バリアストリップ
サトーパーツ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷UL / c-UL、TUV。ねじ端子台(27 mmピッチ)、ML-5000シリーズ。強力な電気的仕様、100 A (M6ねじ) → 150 A (M8ねじ) カスタマイズされたカバーも用意 日本製仕様●ピッチ:27mm●材質:PBT●定格電流:150A●定格電圧:600 V●コード番号:664-7554アズワン品番65-7696-29
基板用端子台 ML ジャンパブラケット for use with for use with 端子台 1袋 10個入
サトーパーツ¥869税込¥9561袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:ジャンパブラケット●シリーズ:ML●併用可能製品:端子台●コード番号:645-6370アズワン品番65-7786-64
モールドツマミ
サトーパーツ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から6日以内出荷モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ グレー本体用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm材質(本体)ナイロン6材質(キャップ)ナイロン6締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴
サトーパーツ¥189税込¥2081個5日以内出荷スクリューレス端子台 1極4線式極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11操作部色黄絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー プリント基板用
サトーパーツ¥349税込¥3841個6日以内出荷ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)黒絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー ブレードヒューズ用
サトーパーツ¥779税込¥8571個当日出荷ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ
サトーパーツ¥8,998税込¥9,8981セット(25個)6日以内出荷管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE定格電圧(V)AC250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30遮断電流(A)10000RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥969税込¥1,0661個当日出荷セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
スクリューレス端子台 SL-4500-ASJF
サトーパーツ¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷SL-4500-ASFのレセプタクル側のみの商品です。取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台
サトーパーツ¥419~税込¥461~1個6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-CPとSL-4000-CWJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台
サトーパーツ¥119~税込¥131~1個6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-CWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台
サトーパーツ¥589~税込¥648~1個6日以内出荷から28日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台
サトーパーツ¥129~税込¥142~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-AWSVのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台
サトーパーツ¥129~税込¥142~1個6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-AWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー
サトーパーツ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷極数15P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷極数14P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷極数13P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷極数12P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応