絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
426件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数15PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数14PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数13PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数12PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数11PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,598税込2,858
    1個
    16日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数10PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数9PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数8PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数7PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数6PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数4PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数1PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 オプションパーツ サトーパーツ

    端子台 オプションパーツ

    サトーパーツ
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    適合ML-5200-M4極数3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 オプションパーツ サトーパーツ

    端子台 オプションパーツ

    サトーパーツ
    148税込163
    1個
    5日以内出荷
    適合ML-5200-M4極数2PRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 SL-6000-H サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-6000-H

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
    取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子結線方式スクリューレス
  • カバー中継ハンダ金具 サトーパーツ

    カバー中継ハンダ金具

    サトーパーツ
    60税込66
    1個
    6日以内出荷
    ML-40用中継ハンダ用金具です。
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ
    19税込21
    1個
    6日以内出荷
  • カバー取付用ワッシャー サトーパーツ

    カバー取付用ワッシャー

    サトーパーツ
    13税込14
    1個
    6日以内出荷
  • 誤挿入防止モールド サトーパーツ

    誤挿入防止モールド

    サトーパーツ
    90税込99
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 誤配線防止モールド サトーパーツ

    誤配線防止モールド

    サトーパーツ
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    色(本体)R(赤)
  • 端子台 プリント基板用  ML-260 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-260

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)9.5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-30

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)9.45端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)6
  • ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式

    サトーパーツ
    609税込670
    1個
    当日出荷
    タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-870 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-870

    サトーパーツ
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径:Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)6.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.8mm~Φ2.0mm、撚線:0.5mm2~2mm2、素線径:Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)12推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台ジャンパー金具 サトーパーツ

    端子台ジャンパー金具

    サトーパーツ
    83税込91
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 ジャンパー金具 端子間ピッチ9.5mm
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    52税込57
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 ワンタッチカバー
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    88税込97
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 ワンタッチカバー
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 カバー
  • 端子台 中継用単列型 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型

    サトーパーツ
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm 中継用 平小ねじ フェノール はんだ付け ラグ パネル取り付け 取付孔 94V-0
  • 端子台 中継用単列型 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm 中継用 平小ねじ フェノール はんだ付け ラグ パネル取り付け 取付孔 94V-0
  • 端子台 中継用2列型 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型

    サトーパーツ
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm 中継用 なべ小ねじ フェノール はんだ付け ラグ パネル取り付け 取付孔 94V-0
  • 端子台 中継用2列型 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型

    サトーパーツ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ16mm 中継用 ハーモニカ端子台 フリー端子ねじ フェノール パネル取り付け 取付孔 記名板 カバー 94V-0
  • 端子台 中継用2列型 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型

    サトーパーツ
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ15mm 中継用 フリー端子ねじ PBT パネル取り付け 取付孔 C-UL 94V-0
  • 端子台 中継用2列型 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型

    サトーパーツ
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm 中継用 なべ小ねじ フェノール はんだ付け ラグ パネル取り付け 取付孔 UL 94V-0
  • 端子台 プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用

    サトーパーツ
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm ライトアングル サポート端子 基板用 基板実装 ディスクリート M4フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA TUV 94V-0
  • 端子台 プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用

    サトーパーツ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm 基板用 基板実装 ディスクリート フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA 94V-0
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 背面絶縁壁 UL CSA 94V-0
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 UL CSA TUV 94V-0
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 UL CSA 94V-0