3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM2.5 端子間ピッチ(mm)8.1 定格電圧(V)380 定格電流(A)25 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~2.0 耐電圧(V/min)AC2500
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8.45 定格電圧(V)380 定格電流(A)35 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5 耐電圧(V/min)AC2500
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM2.5×7 定格電流(UL)(A)16 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14) 標準剥線長(mm)7 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)