3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧250V-10A 仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。 適合FG-20、FG-30、その他 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 極数(P)1 耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
489 税込538
当日出荷