カテゴリ

  • 制御機器(172)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(32)
  • TRUSCO(60)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(13)
  • CONDOR(山崎産業)(19)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6)
  • 早川工業(17)
  • 日本クリンテック(29)
  • 八ツ矢工業(83)
  • MAGIQ(東京堂)(54)
  • アズマ工業(57)
  • スマートバリュー(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,119)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,648)
  • SMC(1,598)
  • フエニックス・コンタクト(674)
  • ワゴジャパン(383)
  • RS PRO(342)
  • 東洋技研(265)
  • WEIDMULLER(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シダ」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用ねじ式端子台 M3平小ねじ 11mmピッチ 1列 6A 250V 8極 はんだ付けラグ付き カバー付き サトーパーツ中継用ねじ式端子台 M3平小ねじ 11mmピッチ 1列 6A 250V 8極 はんだ付けラグ付き カバー付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)●極数:8極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:11mm●列数:1列●定格電流:6A●線径:-●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:-●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)アズワン品番68-2045-58
端子台カバー ML-77B用 8極 サトーパーツ端子台カバー ML-77B用 8極サトーパーツ
1個
欠品中
仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:8極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-19
端子台カバー ML-77B用 7極 サトーパーツ端子台カバー ML-77B用 7極サトーパーツ
1個
欠品中
仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:7極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-18
端子台カバー ML-77B用 6極 サトーパーツ端子台カバー ML-77B用 6極サトーパーツ
259税込285
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:6極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-17
端子台カバー ML-77B用 5極 サトーパーツ端子台カバー ML-77B用 5極サトーパーツ
1個
欠品中
仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:5極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-16
端子台カバー ML-77B用 4極 サトーパーツ端子台カバー ML-77B用 4極サトーパーツ
1個
欠品中
仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:4極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-15
基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 6極 ライトアングル,サポート端子付き サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 6極 ライトアングル,サポート端子付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-74
基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 5極 ライトアングル,サポート端子付き サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 5極 ライトアングル,サポート端子付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-73
基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 3極 ライトアングル,サポート端子付き サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 3極 ライトアングル,サポート端子付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-72
基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 10極 ライトアングル,サポート端子付き サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M4フリーねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 10極 ライトアングル,サポート端子付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:10極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-71
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 6極 ライトアングル,サポート端子付き サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 6極 ライトアングル,サポート端子付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-81
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 5極 ライトアングル,サポート端子付き サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 5極 ライトアングル,サポート端子付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-80
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 4極 ライトアングル,サポート端子付き サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 4極 ライトアングル,サポート端子付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:4極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-79
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 3極 ライトアングル,サポート端子付き サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 3極 ライトアングル,サポート端子付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-78
基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 2極 ライトアングル,サポート端子付き サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M4セムスねじ 9.5mmピッチ 20A 250V 2極 ライトアングル,サポート端子付きサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:2極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2052-77
基板用ねじ式端子台 M3セムスねじ 7.62mmピッチ 10A 250V 12極 ねじ止め サトーパーツ基板用ねじ式端子台 M3セムスねじ 7.62mmピッチ 10A 250V 12極 ねじ止めサトーパーツ
1個
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:12極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:7.62mm●列数:1列●定格電流:10A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子●ねじサイズ:M3×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)アズワン品番68-2046-94
基板用端子台 7mmピッチ 4極 1袋 5個入 サトーパーツ基板用端子台 7mmピッチ 4極 1袋 5個入サトーパーツ
999税込1,099
1袋(5個)
予約販売
仕様●極数:4●ピッチ:7mm●定格電流:10A●定格電圧:300 V●材質:ナイロン●コード番号:646-1293アズワン品番65-7699-71
基板用端子台 ML ジャンパブラケット for use with for use with 端子台 1袋 10個入 サトーパーツ基板用端子台 ML ジャンパブラケット for use with for use with 端子台 1袋 10個入サトーパーツ
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:ジャンパブラケット●シリーズ:ML●併用可能製品:端子台●コード番号:645-6370アズワン品番65-7786-64
ジャンパー金具 サトーパーツジャンパー金具サトーパーツ
62税込68
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジャンパー金具
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル ロングタイプ サトーパーツターミナル ロングタイプサトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。定格125V-10A耐電圧AC1000V (1分間)材質(絶縁体)ナイロン6取付板厚(mm)7.0(MAX)ナット二面幅(mm)10ナット【締付けトルク】0.6N・m以下パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ
199税込219
1個
当日出荷
ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足 サトーパーツゴム足サトーパーツ
12,880税込14,168
1セット(50個)
5日以内出荷
ゴム足 計器用足 防振 滑り止め
材質(絶縁体)天然ゴムパネル取付方式ねじ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズプラー ブレードヒューズ用 サトーパーツヒューズプラー ブレードヒューズ用サトーパーツ(1件のレビュー)
259税込285
1セット(2個)
6日以内出荷
ヒューズプラー
用途装着したブレードヒューズを取り外す際にヒューズプラーをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 ワンタッチカバー サトーパーツねじ式端子台 ワンタッチカバーサトーパーツ
119税込131
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 ML-77A専用ワンタッチカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
479税込527
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mmサトーパーツ
369税込406
1個
当日出荷から62日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
349税込384特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
289税込318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mmサトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷から12日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
499税込549
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
129税込142
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ式端子台 ML-77B専用ワンタッチカバー
端子間ピッチ(mm)10.16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
399税込439
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11操作部色絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴サトーパーツ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極4線式サトーパーツ
649税込714
1個
当日出荷から15日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式サトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズサトーパーツ
439税込483
1個
当日出荷
定格600V-40A端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上端子金具PC端子色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500 (1分間)
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ サトーパーツねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズサトーパーツ
99税込109
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら