4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツ端子ねじ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料対応表
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:12極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:7.62mm●列数:1列●定格電流:10A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子●ねじサイズ:M3×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2046-94
1個
1,198 税込1,318
欠品中

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-78
1個
599 税込659
欠品中