「ラグ板 端子」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類その他
パネル取付方式ネジ止め
材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB)
端子金具ハンダ付け用端子
適合規格RoHS対応
種類その他
パネル取付方式ネジ止め
材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
端子金具はんだ付け用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他
パネル取付方式ネジ止め
材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)
絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V)
耐電圧(V/min)AC300
端子金具はんだ付け用端子
取付方式直付け
結線方式その他
端子間ピッチ(mm)9
端子金具ラグ端子
色(本体)B(黒)
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)10
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。
定格125V-10A
耐電圧AC1000V (1分間)
材質(絶縁体)ナイロン6
取付板厚(mm)7.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
ナット【締付けトルク】0.6N・m以下
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
接触抵抗(mΩ)初期値:50以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N
端子金具ハンダ付け用端子
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
関連キーワード