「中継 ハーネス」の検索結果
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)
定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 (1分間)
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)
定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500 (1分間)
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷