管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125
寸法(Φ×mm)5.2×20
遮断電流(A)500
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種 普通溶断型
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)125
耐電圧AC1500V (1分間)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)
取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。
端子金具PC端子
カバー色透明
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
適合FG-30
タイプ中継型
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
材質(絶縁体)AS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
リード線無
色(本体)透明
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
関連キーワード