「管ヒューズ 5a」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
規格電気用品安全法(特定電気用品)
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125
寸法(Φ×mm)5.2×20
遮断電流(A)500
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断規格B種 普通溶断型
定格電圧(V)AC250
適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別B種 普通溶断型
種類管型ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)15×50
遮断電流(A)2500
リード線無
サイズ(mm)Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)125
耐電圧AC1500V (1分間)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)
取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。
端子金具はんだ付け用端子
カバー色透明
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)125
耐電圧AC1500V (1分間)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)
取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。
端子金具PC端子
カバー色透明
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10
タイプ横型連結式
種類ヒューズホルダ
取付方式基板用取付
適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
取付ねじM3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ねじ締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
適合FG-10
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
取付方式感電防止型ワンタッチ脱着
定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具PC端子
リード線無
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)125
耐電圧AC1500V (1分間)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)
締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)
取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。
端子金具はんだ付け用端子
カバー色透明
色(本体)黒
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
関連キーワード