8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式ネジ 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)13 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式ハンダ/タブ兼用 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 結線方式スクリューレス 極数1P 色(本体)W(白) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 定格電流(A)10 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24) 標準剥線長(mm)9~10 端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子 取付板厚(mm)0.8~2.0 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)9.5 定格電流(IEC)(A)25 定格電流(UL)(A)25 材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0) 適合規格UL規格、TUV規格 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) ねじ締付トルク(N・m)1.2MAX RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1個
789 税込868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)