カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- 十川ゴム(120)
- ワゴジャパン(26)
- プロトブレンボ(9)
- アズワン(2)
- キャニオン(1)
- 呉竹(1)
- ナカバヤシ(1)
- 山崎実業(1)
- パール金属(1)
- 東洋技研(1)
- IGO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 扶桑産業(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2200 wago」の検索結果

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700
サトーパーツ(16件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10