カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • 小型表示灯(1)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • ELPA(16)
  • 坂詰製作所(26)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ケニス(3)
  • エレキット(11)
  • IDEC(和泉電気)(146)
  • Seabass Link(1)
  • POLARG(3)
  • omron(オムロン)(203)
  • RS PRO(173)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(137)
  • クリスタルアイ(109)
  • KEMET(102)
  • マルヤス電業(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(80)
  • TDK(75)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 抵抗」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)12極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mmサトーパーツ
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様コード番号:229-4959レンズ色定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10発光色保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75ランプの種類LED取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7229-03LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=2V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5発光波長(nm)(最大)565最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズサトーパーツ
329税込362
1個
当日出荷
丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズサトーパーツ
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
899税込989
1個
当日出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット角型 レンズ9×9mm フラットレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット角型 レンズ9×9mm フラットレンズサトーパーツ
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
角型 レンズ9×9mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)0.8~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズサトーパーツ
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズサトーパーツ
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)0.8~1.6パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズサトーパーツ
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
919税込1,011
1個
当日出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.3mmドーム型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.3mmドーム型レンズサトーパーツ
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ9×9mm 凸型レンズサトーパーツ
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX).ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mmサトーパーツ
399税込439
1個
翌々日出荷
レンズ色定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10発光色保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75ランプの種類LED取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7252-41LED寿命(時間)約30000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=1.9V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:30許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:75発光波長(nm)(最大)627最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
LEDブラケット サトーパーツLEDブラケットサトーパーツ
298税込328
1個
当日出荷
耐電圧(V/min)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)パネル取付方式ワンタッチ装着取付板厚(mm)1.6 MaxRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
379税込417
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~85レンズ色材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)8.3端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0色(本体)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
表示灯 LEDブラケット DB-2-F サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-2-Fサトーパーツ
779税込857
1個
当日出荷
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.7端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)B(黒)、CH(クローム)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から38日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
表示灯 LEDブラケット DB-8-F サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-8-Fサトーパーツ
389税込428
1個
9日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.3端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット DB-7-F サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-7-Fサトーパーツ
379税込417
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.3端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット DB-40-FL サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-40-FLサトーパーツ
489税込538
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)、W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット DB-15-F サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-15-Fサトーパーツ
379税込417
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.6(MAX)色(本体)OR(オレンジ)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット DB-13-F サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-13-Fサトーパーツ
329税込362
1個
5日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
led 高天井特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら