カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(201)
  • New-Era(ニューエラー)(67)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • NAKANO(18)
  • CKD(17)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • AMPHENOL(10)
  • THK(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 伊東電機(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 協育歯車(4)
  • コガネイ(4)
  • RS PRO(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p1s」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mmサトーパーツ
369税込406
1個
当日出荷から62日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
349税込384特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mmサトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷から12日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用 サトーパーツかかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用サトーパーツ
119税込131
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM2.5×7定格電流(UL)(A)16適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)標準剥線長(mm)7端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用  ML-260 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-260サトーパーツ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ仕様本体に端子番号の表示があります。端子間ピッチ(mm)9.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000