カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • SMC(138)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • Festo(19)
  • ノーブランド(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • コーヨー(15)
  • ミネベアミツミ(15)
  • エスコ(14)
  • トヨタ(14)
  • ペットアイ(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • YAGEO(10)
  • ミドリ安全(9)
  • CKD(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c12p」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
71税込78
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合ML-5300材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付サトーパーツ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
67税込74特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付サトーパーツ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-2015 カバー、取付部品付サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)11仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用 サトーパーツかかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用サトーパーツ
839税込923
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM2.5×7定格電流(UL)(A)16適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)標準剥線長(mm)7端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
199税込219
1個
当日出荷から22日以内出荷
適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
249税込274
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
2段用カバー サトーパーツ2段用カバーサトーパーツ(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
開閉式カバーで全開で約170°、約90°の位置で一度クリックがはたらきます。
材質ポリカーボネート(UL94V-2)
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
549税込604
1個
当日出荷から14日以内出荷
適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(1件のレビュー)
899税込989
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
889税込978
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数12P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応