カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- ホンダ(22)
- GILSON(ギルソン)(10)
- ADVANTEC(7)
- Thermo Scientific Nalgene(7)
- TOKO(東興化学研究所)(6)
- 三菱ふそう(6)
- 日伸理化(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- MATRIX(4)
- 大阪ケミカル(4)
- RSタイチ(4)
- 旭製作所(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 大正製薬(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- クリニコ(3)
- 宮本理研工業(3)
- GYEON(ジーオン)(3)
- ブランドをもっと見る
「d10ml」の検索結果

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D
サトーパーツ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10