カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • スクリューレス端子台(2)
    • DINレール端子台(1)
絞り込み
極数
  • 1P(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 9.2(2)
定格電流(UL)(A)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • 300(1)
ブランド
  • サトーパーツ
  • ユーボン(1)
  • ホンダ(418)
  • Glass Expansion(5)
  • GVS(2)
  • PYREX(パイレックス)(3)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • アサヒペン(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(7)
  • オオモリ(2)
  • オーム電機(1)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • コダマ樹脂(1)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • 三商(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-7000」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    ML-7000とかん合してパネル等へ固定させるアクセサリです。 ML-7000と使用時に海外規格品として使用が認められています。
    適合ML-7000トラスコ品番413-2262RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ

    サトーパーツ
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
    取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 測定端子(KISEKAEチップ) サトーパーツ

    測定端子(KISEKAEチップ)

    サトーパーツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    7日以内出荷
    以下の製品をセットにしたものです。・TJ-100/電線/ML-7000-ME(結線済み)。・TJ-100-KK ・TJ-100-KB ・C-100-HC
    用途現場作業の生産性を大幅改善!。工場設備点検、ビルメンテナンス、電力用盤の法定点検、各種計測、点検など・・。"先端交換・組み合わせ自在なKISEKAEチップと簡単に電線を中継できるスクリューレス端子台がセットになって登場!VE改善ツールが1パックに!!定格5A(TJ-100-KK)、30V-3A(TJ-100-KB)絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)