カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • SMC(186)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • (4)
  • サンワサプライ(3)
  • エスコ(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ニムラ(2)
  • Vesrah(2)
  • Texas Instruments(2)
  • ZEALOT(ジーロット)(2)
  • ルクレ(2)
  • LeFH-e(2)
  • ヤマショウ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • イマオコーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv-13」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400

    サトーパーツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)7