ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式ハンダ/タブ兼用
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
結線方式スクリューレス
極数1P
色(本体)W(白)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)10
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)
標準剥線長(mm)9~10
端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
取付板厚(mm)0.8~2.0
耐電圧(V/min)AC2000
SL-8000の両端に取り付けて、取付穴の隙間を目隠しするオプションプレートです。
適合SL-8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
関連キーワード