カテゴリ
- 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- モノタロウ(2)
- CKD(295)
- ホンダ(99)
- MAZDA(マツダ)(64)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- SMC(14)
- omron(オムロン)(14)
- KEMET(14)
- ZF CHERRY(14)
- 富士電機(13)
- TDK(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- LITTELFUSE(10)
- ParkerTAIYO(9)
- タカチ電機工業(9)
- コガネイ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- AMPHENOL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「t0v」の検索結果

ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(24件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)
サトーパーツ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF
サトーパーツ(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(13件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)適合FG-10タイプ横型連結式種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)取付ねじM3絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー
サトーパーツ(2件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷適合FG-20、FG-30、その他種類ヒューズホルダ定格電圧300V-25A定格電圧(V)300定格電流(A)25材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子取付板厚(mm)3(MAX)ナット二面幅(mm)21色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30ナット締付トルク(N・m)1.4以下RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000耐電圧(V)AC2000 (1分間)
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 プリント基板用 ML-300
サトーパーツ(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷取付方式プリント基板規格-適合規格-定格電圧(V)250定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)10端子ねじM4×8寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合FG-20、FG-30種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10締付トルク0.7N・m以下(ナット)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・CSA規格推奨適合工具マイナスドライバー端子金具ハンダ付用端子取付板厚(mm)3.5(MAX)ナット二面幅(mm)16リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC1500
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170
サトーパーツ(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)定格電圧(V)AC250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線無サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用 ML-41
サトーパーツ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 中継用2列型 ML-900
サトーパーツ(2件のレビュー)¥827~税込¥910~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格定格電圧(V)600端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×12材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000定格電流(UL)(A)60
端子台 2段型プリント基板用
サトーパーツ(2件のレビュー)¥838~税込¥922~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-250
サトーパーツ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-850
サトーパーツ¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷2線同時解除型の解除ボタンを使用。定格20Aの高容量に対応しています。バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。取付方式プリント基板極数2P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ2.0mm(AWG12)端子間ピッチ(mm)9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG16~AWG12)標準剥線長(mm)14推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色B(黒)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
端子台 プリント基板用 ML-51
サトーパーツ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 3段型プリント基板用
サトーパーツ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板極数30P定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 2段型プリント基板用
サトーパーツ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板極数20P適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
サトーパーツ¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷適合FG-10タイプ横型種類ヒューズホルダ取付方式感電防止型ワンタッチ脱着定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA)定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具PC端子リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-260
サトーパーツ(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)9.5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS
サトーパーツ¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式
サトーパーツ¥569~税込¥626~1個当日出荷から3日以内出荷タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 ハンダ付け用
サトーパーツ¥279~税込¥307~1個6日以内出荷取付方式ハンダ極数2P定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:P.B.T(UL94V-0)ボタン:P.B.T(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)標準剥線長(mm)14推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)端子金具ハンダ付け用端子結線方式スクリューレス操作部色B(黒)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000