カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • omron(オムロン)(3)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 東正車輛(2)
  • ホンダ(2)
  • マサダ製作所(2)
  • Texas Instruments(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • DNライティング(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • ナガイレーベン(1)
  • サンケン電気(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tj-200」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
  • バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツ

    バナナ SA-2000シリーズ

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-15
  • バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツ

    バナナ SA-2000シリーズ

    サトーパーツ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
  • バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツ

    バナナ SA-2000シリーズ

    サトーパーツ
    859税込945
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
  • バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(緑)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツ

    バナナプラグ 金メッキ端子(青)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツ

    バナナプラグ金メッキ端子(白)

    サトーパーツ
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
  • バナナジャック金メッキ端子(黄) サトーパーツ

    バナナジャック金メッキ端子(黄)

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
    適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上